ユニット門柱 レゼルタ W200

ユニット門柱 レゼルタ W200 ニッコーエクステリア

軽くて施工性に優れたレゼルタはお好みの場所にポストや表札、空中部分にインターホン、照明を取り付けることでオリジナリティーあふれる個性を演出できます。

シリーズレゼルタ 材質特殊樹脂モルタル製複層左官吹付仕上げ(芯材)スチール製角パイプ 質量(kg)15.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×126×1990 内容量1個
注意
※商品は段ボール梱包され、線路使にて出荷されます。商品到着後、すぐに開封いただきキズ等がないか検品をお願いいたします。取り付けには石膏ボード用アンカー、ステンレス製タッピングビス、指定の接着剤が別途必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17656878 OPB-UW200-1-OW オフホワイト
54,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
17656887 OPB-UW200-1-CR クリーム
54,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする