セフコンベZⅡマグ爪-25 5.5m メートル目盛

セフコンベZⅡマグ爪-25 5.5m メートル目盛 タジマツール(TJMデザイン)

サビ・磨耗に強いZⅡ

用途長さ測定用 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付 取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18817758 SFZ2M25-55KBL 1台 -
6,400
 
 
取扱い終了
18817767 SFZ2M25-55WBL 1台 -
6,400
 
 
取扱い終了
25726697 SFZ2M25-55KBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1個 校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
13,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25726706 SFZ2M25-55WBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1個 校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
13,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする