(よりどり3点19800円) OAロッキングチェア

(よりどり3点19800円) OAロッキングチェア ナカバヤシ
(9件のレビュー)

座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。
ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。

材質
(座・背もたれ)ポリプロピレン
(脚部)ナイロン
(張地)ポリエステル
(クッション)ウレタンフォーム
ブルー 全高(mm)820~940 肘掛なし 本体質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×535~620×820~940 内容量1脚
注意
※よりどり3点は2019年8月23日18時をもって終了致します。長らくのご愛顧ありがとうございました。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20341274 CRS-101B
22,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20341274 CRS-101B 21428024 CRS-101B CRS-101B OAロッキングチェア ナカバヤシ 21428024 OAロッキングチェア ナカバヤシ 1脚 15,980 税込17,578 単品販売の注文コードです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20341274
2018-09-19
用途:
事務所事務椅子として
製造業

事務所の椅子が、老朽化しリサイクルショップで購入を考えていたがこの価格であればと新品購入。クッション性もよく順次入れ替え購入予定。

対象商品:
20341274
2018-10-08
用途:
事務所内使用
建設業・工事業

座るところもしっかり有り、安定も良く、安価は大満足でしたが
一番低いところがもう少し低いところなら良かったので-★1です

対象商品:
20341274
2018-06-22
用途:
椅子
教育・研究機関

クッションが厚めで,仕様からすると安価に思います.この価格で単品販売をしてもらえるとより購入しやすくなると思います.

対象商品:
20341274
2018-03-19
用途:
事務所用

台数をそろえるので安く買えてよかったです。
思っていたより大きかったが安定感があり座った感じもとても良いです。

対象商品:
20341274
2018-01-17
用途:
デスクワーク
製造業

値段が安い。思ったよりしっかりした造り。キャスターの動きがスムーズ。値段が高いものを購入しようと思っていましたが、これで十分です。

対象商品:
20341274
2017-07-30
用途:
事務作業

しっかりしたつくりです。低価格のものも価格相応でよかったですが、座面、背面のクッションが全く違いました。

2人が参考にしています
対象商品:
20341274
2017-05-08
用途:
デスクワーク

値段の割に上質で組み立ても簡単でしたので満足しています。3点セットがお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
20341274
2017-02-08
用途:
オフィスチェアー
製造業

座り心地はバツグンです。が、動きが軽すぎるので滑り易い床材よりはカーペットのような床材に適しているかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする