現場を支えるネットストア MonotaRO
工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  その他ケミカル製品の販売特集
 

その他ケミカル製品の販売特集

その他ケミカル製品」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からその他ケミカル製品に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タッピングスプレー MonotaRO

販売価格 ¥420 商品種類:1
MonotaRO タッピングスプレー 1本(420mL) レビュー:(59)

不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。【用途】金属の切削加工

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー > 切削スプレー/タッピングペースト > MonotaRO

「その他ケミカル製品」のピックアップ商品

タッピングスプレー ステン加工名人 MonotaRO

販売価格 ¥520 商品種類:1
MonotaRO タッピングスプレー ステン加工名人 1本(420mL) レビュー:(23)

極圧添加剤配合によりステンレスなどの難削材加工に優れた効果を発揮します。 タップ加工はもちろんドリル・リーマー・ネジ切りなどの加工にも使用でき、工具の磨耗・破損を減少させ、寿命を延ばします。【用途】ステンレス、アルミ、銅、チタン合金等の難削材の切削加工

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー > 切削スプレー/タッピングペースト > MonotaRO

ステンコロリン赤 R-GOT

販売価格 ¥1,800 〜 商品種類:2
R-GOT ステンコロリン赤 1本(330mL) レビュー:(3)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー > 切削スプレー/タッピングペースト > R-GOT

キズチェック 現像液 MonotaRO

販売価格 ¥400 商品種類:1
MonotaRO キズチェック 現像液 1本(420mL) レビュー:(10)

検査対象物表面の細かい傷を容易に検出します。欠陥部分に塗布され浸透した浸透液を本剤が吸収し、微細な傷を、鮮明な赤色で示します。【用途】金属探傷用現像液(欠陥部に浸透した赤色浸透液の現像)

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > MonotaRO

ステンコロリン緑 R-GOT

販売価格 ¥1,890 〜 商品種類:2
R-GOT ステンコロリン緑 1本(420mL) レビュー:(2)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー > 切削スプレー/タッピングペースト > R-GOT

キズチェック 洗浄液 MonotaRO

販売価格 ¥275 商品種類:1
MonotaRO キズチェック 洗浄液 1本(420mL) レビュー:(7)

検査前の探傷面の洗浄に、余分な浸透液の除去に最適です。検査対象物表面の油汚れを除去し、きれいにします。浸透剤塗布後は検査対象物表面に残った余分な浸透液を洗浄処理し、除去します。脱脂洗浄力に優れています。【用途】金属探傷用洗浄液(検査前の探傷面の洗浄及び、余分な浸透液の除去)

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > MonotaRO

水溶性切削油 エーゼット

販売価格 ¥800 〜 商品種類:3
エーゼット 水溶性切削油 1缶(1L) レビュー:(6)

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10〜20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。【用途】ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー > 切削油 > エーゼット > 水溶性切削油

金属ガード MonotaRO

販売価格 ¥375 商品種類:1
MonotaRO 金属ガード 1本(420mL) レビュー:(20)

金属表面を保護し、錆から守ります。金属機械部品にスプレーすることにより被膜を形成し、部品表面を保護し、錆から守ります。被膜が不要になった場合は、手で簡単に剥がすことができます。【用途】金属機械部品の保護・防錆

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > その他製品 > 防錆皮膜スプレー

キズチェック 浸透液 MonotaRO

販売価格 ¥375 商品種類:1
MonotaRO キズチェック 浸透液 1本(420mL) レビュー:(7)

欠陥部を染色します。洗浄液できれいにした検査対象物に塗布すると、表面に開口した欠陥部分にすみやかに浸透します。欠陥部分に十分に浸透させた後、余った本剤を洗浄液で除去し、現像液を塗布すると、本剤が現像液に吸収され、微細な傷を鮮明な赤色で示します。【用途】金属探傷用浸透液(欠陥部の染色)

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > MonotaRO

ストライプはがし 住友スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,550 商品種類:1
住友スリーエム(3M) ストライプはがし 1本(420mL)

粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。

梱包・物流・清掃・オフィス用品 > 清掃用品・洗剤 > 除去剤 > テープ・シールはがし

スプレーハンドル エーゼット

販売価格 ¥298 商品種類:1
エーゼット スプレーハンドル 1個 レビュー:(2)

スプレー缶に簡単に取り付け手や指を汚さずに噴射量をスムーズに調節できます。【用途】ブレーキクリーナー、潤滑スプレー、塗料スプレー、自動車用タイヤスプレーなど

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 便利アイテム

NEW ミクロチェック洗浄液 タイホーコーザイ

販売価格 ¥495 商品種類:1
タイホーコーザイ NEW ミクロチェック洗浄液 1本(420mL)

【用途】検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > タイホーコーザイ

光明丹 MonotaRO

販売価格 ¥840 商品種類:1
MonotaRO 光明丹 1缶(450g) レビュー:(3)

定盤に光明丹を塗り、対象面と摺り合わせる。すると対象面の凸部分(高くなっている部分)にのみ光明丹が付着され、その赤くなった部分をきさげで落としていく。摺り合わせをしたときに光明丹が付く面積が広がっていくことは、平面が出てきていることになり確認が簡単に出来ます。防錆効果にも優れてます。【用途】擦り合せ作業、防錆、焼付け作業等

工具・生産加工用品 > スプレー・オイル・グリス > その他製品 > 光明丹

「その他ケミカル製品」の関連特集

エンジンオイル

エンジンオイル

エンジンオイル SM/CF 5W-30やエンジンオイル SM/CF 10W-30などのお買い得商品がいっぱい。

エンジンオイルの販売特集

クーラント

クーラント

LLC(クーラント・不凍液)やLLC(クーラント・不凍液)JIS規格品などの「欲しい」商品が見つかる!

クーラントの販売特集

グリース

グリース

リチウムグリースやシャーシーグリースなど。

グリースの販売特集

ブレーキフルード

ブレーキフルード

ブレーキフルードやブレーキフルード DOT3などのお買い得商品がいっぱい。

ブレーキフルードの販売特集

LLC

LLC

LLC(クーラント・不凍液)やLLC(クーラント・不凍液)JIS規格品などの「欲しい」商品が見つかる!

LLCの販売特集

耐熱

耐熱

スナップインバルブ(耐熱コア使用)や耐熱コア使用バルブなどのお買い得商品がいっぱい。

耐熱の販売特集

防錆

防錆

防錆潤滑剤や防錆潤滑剤ケース売りも人気!

防錆の販売特集

ミッションオイル

ミッションオイル

ギアオイルやATFなどのお買い得商品がいっぱい。

ミッションオイルの販売特集

添加剤

添加剤

オイルシステム 多走行車用やオイルシステム ストップオイルリークなどの人気商品が勢ぞろい。

添加剤の販売特集

LLC(クーラント)

LLC(クーラント)

LLC 80%やLLC 95%など。

LLC(クーラント)の販売特集

オイル機器

オイル機器

オイル処理ボックスやロングノズルオイルジョッキも人気!

オイル機器の販売特集

防錆・潤滑剤

防錆・潤滑剤

シリコーン滑走剤やベルト鳴き止めスプレーを今すぐチェック!

防錆・潤滑剤の販売特集
ベストセラー

1.タッピングスプレー MonotaRO

タッピングスプレー MonotaRO ¥420 (59)

2.メタルコート ファインケミカルジャパン

メタルコート ファインケミカルジャパン ¥778 (1)

4.ステンコロリン赤 R-GOT

ステンコロリン赤 R-GOT ¥1,800 〜 (3)

5.スプレーハンドル エーゼット

スプレーハンドル エーゼット ¥298 (2)
ベストセラー

1.タッピングスプレー MonotaRO

タッピングスプレー MonotaRO ¥420 (59)

2.メタルコート ファインケミカルジャパン

メタルコート ファインケミカルジャパン ¥778 (1)

4.シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン ¥1,200

5.帯電防止剤EP-8 ファインケミカルジャパン

帯電防止剤EP-8 ファインケミカルジャパン ¥1,150
ベストセラー

1.キズチェック 現像液 MonotaRO

キズチェック 現像液 MonotaRO ¥400 (10)

2.キズチェック 洗浄液 MonotaRO

キズチェック 洗浄液 MonotaRO ¥275 (7)

3.キズチェック 浸透液 MonotaRO

キズチェック 浸透液 MonotaRO ¥375 (7)

4.刷毛付瞬間接着剤 スリーボンド

刷毛付瞬間接着剤 スリーボンド ¥632
ベストセラー

1.ストライプはがし 住友スリーエム(3M)

ストライプはがし 住友スリーエム(3M) ¥1,550

2.ステッカーリムーバー 武蔵ホルト

ステッカーリムーバー 武蔵ホルト ¥450

3.ステッカーリムーバースプレー 武蔵ホルト

4.エンブレム取り外しキット 武蔵ホルト

エンブレム取り外しキット 武蔵ホルト ¥880

5.ステッカーリムーバーリキッド 武蔵ホルト