工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  エアコン パルの販売特集
 

エアコン パルの販売特集

エアコン パル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からエアコン パルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エアコンパル BBK テクノロジーズ

販売価格 ¥1,490
BBK テクノロジーズ エアコンパル 1本(180mL) レビュー:(11)

【特長】新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > 空調工具(真空ポンプ・フロン回収・チャージホース) > 機器用アクセサリー > アクセスバルブ エアコン用部材 > シール剤

「エアコン パル」のピックアップ商品

インバーター式発電機 YAMAHA

販売価格 ¥339,000
YAMAHA インバーター式発電機 1台

【特長】無負荷、低負荷、定格負荷時でエンジン回転数を一定の2600rpmに保ちながら発電を行うことができるエンジンと大容量マフラーの採用により、4.0kVAクラスで最高レベルとなる58dBA(1/4負荷時)/60dBA(定格負荷時)の静粛性を達成。低燃費のエンジンと大容量燃料タンクの相乗効果で燃費効率も高め、長時間運転を実現しました。 樹脂性パーツの積極的な採用やリコイルスターターの廃止などにより軽量・コンパクトなボディーを実現。しかもエアコンディショナーや電子レンジを同時に使用できる大出力を確保しましたのでバックアップ電源としても余裕の出力を確保しました。(使用機器の出力によっては同時にご使用できない場合もあります) ボディーの両側面に、積み降ろしに便利な上下2本(下部はキャスターの車軸)のツインバーと、移動に便利な大型4輪キャスターを標準装備(ロック機能付き)し、可搬性と整備性を向上させました。さらに本体の外装パネルは、各面ボルト2本で取り外し可能な1枚構造とし、メンテナンス時の内部アクセスを容易にしました。 交流出力の生成には、インバーター方式を採用。PWM(パルス幅変調)制御で良質な電気供給を実現しました。マイコン制御のエアコンディショナーや電子レンジ、コンピューター内蔵製品などへの使用を可能にしています。 セルスターターに加え、寒暖差に左右されない始動性を実現する電子オートチョークを採用。また、30Aを一括取り出しできるコンセント差込口(ツイストロック機能付き)の採用や、一面集中コントロールパネルには、使用電力を確認できるLEDのパワーメーター、視認性を高めた新タイプの燃料ゲージ、運転積算時間を表示するデジタルアワーメーターなど各種機能を織り込みました。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機 > YAMAHA

DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー スナオ電気

販売価格 ¥11,900
スナオ電気 DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー 1台

【特長】1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1〜239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。【用途】産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > アナログ・デジタルタイマ/タイムスイッチ

「エアコン パル」の関連特集

エアコン

エアコン

エアコンフィルターや脱臭+抗菌+防カビ対応エアコンフィルターなどの「欲しい」商品が見つかる!

エアコンの販売特集

パル

パル

パル ヘアーネットやパル ポリエプロンを今すぐチェック!

パルの販売特集

エアコン用シールパテ

エアコン用シールパテ

エアコン用シールパテやエアコンパテ アイボリーを今すぐチェック!

エアコン用シールパテの販売特集

ダブルアクション コンパクトツール エアー

ダブルアクション コンパクトツール エアー

ダブルアクションサンダーやダブルアクションサンダー(吸塵式)などの「欲しい」商品が見つかる!

ダブルアクション コンパクトツール エアーの販売特集

エアコンパル

エアコンパル

エアコンパルを今すぐチェック!

エアコンパルの販売特集

コンパクト エアーツール

コンパクト エアーツール

穴ありパッドやオービタルサンダーも人気!

コンパクト エアーツールの販売特集

エアコン シールパテ パテ

エアコン シールパテ パテ

エアコン用シールパテやフレア配管セット SPHなど。

エアコン シールパテ パテの販売特集

エアコン 窓パネル

エアコン 窓パネル

窓パネルセット 冷暖スポットエアコン(TAD-28HW)冷暖房運転用オプションや換気小窓用パネルほか、いろいろ。

エアコン 窓パネルの販売特集

ナショナル コンパクトスクエア

ナショナル コンパクトスクエア

LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し)や避難口 表示板 C級などの人気商品が勢ぞろい。

ナショナル コンパクトスクエアの販売特集

エアコンシールパテ

エアコンシールパテ

エアコン用シールパテやエアコンパテ アイボリーを今すぐチェック!

エアコンシールパテの販売特集

エアコン トルク スパナ

エアコン トルク スパナ

冷媒配管用トルクレンチやトルクレンチ(冷媒配管用)などの人気商品が勢ぞろい。

エアコン トルク スパナの販売特集

ラパン エアコンフィルター

ラパン エアコンフィルター

脱臭+抗菌+防カビ対応エアコンフィルターやゼオライトWプラス(エアコンフィルター)などの人気商品が勢ぞろい。

ラパン エアコンフィルターの販売特集