工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  オムロン リレー 24vの販売特集
 

オムロン リレー 24vの販売特集

オムロン リレー 24v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からオムロン リレー 24vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)

販売価格 ¥684〜
から出荷目安:24日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個 レビュー:(31)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > 一般リレー > 制御盤用

「オムロン リレー 24v」のピックアップ商品

ミニパワーリレー MY4 オムロン(omron)

販売価格 ¥956〜
から
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY4 1個 レビュー:(20)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > 一般リレー > 制御盤用

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格 ¥3,490〜
から
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(14)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

バイパワーリレー LY2 オムロン(omron)

販売価格 ¥789〜
から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
オムロン(omron) バイパワーリレー LY2 1個 レビュー:(18)

【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > 一般リレー > 制御盤用

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S オムロン(omron)

販売価格 ¥329〜
から
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S 1個 レビュー:(9)

【特長】カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > 一般リレー > 制御盤用

ソリッドステート・リレー G3NA オムロン(omron)

販売価格 ¥1,990〜
から出荷目安:93日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・リレー G3NA 1個 レビュー:(7)

【特長】機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > ソリッドステート・リレー > ヒータ用ソリッドステート・リレー

パワーリレー G6B オムロン(omron)

販売価格 ¥399〜
から
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G6B 1個 レビュー:(1)

【特長】高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。【用途】PC、制御機器の出力用途など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > プリント基板用リレー > パワーリレー

マイクロリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 オムロン(omron)

販売価格 ¥289〜
から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) マイクロリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 1個 レビュー:(8)

【特長】汎用、ローコスト、2極信号用リレー。汎用DIL端子配列。ワイドな接点のスイッチング領域 10μA〜2A。プラスチックシール・タイプでクロスバ・ツイン接点が標準。耐環境性が高くかつ高信頼性。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68準拠(1500V、10×160μs)。高耐電圧、コイル-接点間AC1000V、同極接点間AC750V。UL、CSA規格取得。【用途】電話機、モデム、ファクシミリ、防災防犯機器など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > プリント基板用リレー > シグナルリレー

バイパワーリレー LY4 オムロン(omron)

販売価格 ¥1,290〜
から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オムロン(omron) バイパワーリレー LY4 1個 レビュー:(8)

【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > 一般リレー > 制御盤用

マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 オムロン(omron)

販売価格 ¥219〜
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 1個 レビュー:(6)

【特長】小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)【用途】電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > プリント基板用リレー > シグナルリレー

パワーリレー G7J オムロン(omron)

販売価格 ¥1,829〜
から
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G7J 1個 レビュー:(2)

【特長】高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。【用途】パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > リレー > 一般リレー > 機器内蔵用

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB オムロン(omron)

販売価格 ¥8,990
から
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB 1個 レビュー:(10)

【特長】E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > コントロール > 電子温度調節器 > 汎用タイプ

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 オムロン(omron)

販売価格 ¥3,590〜
から
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 1個 レビュー:(4)

【特長】4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応 1台で4役のマルチ動作モード対応 形MYリレーと端子コンパチ EN規格に適合し、欧州輸出にも安心 電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「オムロン リレー 24v」の関連特集

リレー

リレー

リレーやHJリレー用 DIN端子台を今すぐチェック!

リレーの販売特集

オムロン

オムロン

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)やミニパワーリレー MY2などの「欲しい」商品が見つかる!

オムロンの販売特集

オムロン リレーLY2 DC24V

オムロン リレーLY2 DC24V

ハイブリッド・パワーリレー G9Hなどの人気商品が勢ぞろい。

オムロン リレーLY2 DC24Vの販売特集

制御機器

制御機器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)ほか、いろいろ。

制御機器の販売特集

OMRON

OMRON

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)やミニパワーリレー MY2などの「欲しい」商品が見つかる!

OMRONの販売特集

オムロン(OMRON)

オムロン(OMRON)

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)やミニパワーリレー MY2などの「欲しい」商品が見つかる!

オムロン(OMRON)の販売特集