工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  パイプ ねじ切りの販売特集
 

パイプ ねじ切りの販売特集

パイプ ねじ切り」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からパイプ ねじ切りに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ねじ切り機用パイプカッタ 替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

販売価格 ¥1,780〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ねじ切り機用パイプカッタ 替刃(レッキス・アサダ兼用) 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 配管工事関連 > パイプねじ切機 > パイプねじ切機各種オプション

「パイプ ねじ切り」のピックアップ商品

ねじ切り機用パイプカッター替刃(アサダねじ切り機専用) アサダ

販売価格 ¥1,877〜
から
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アサダ ねじ切り機用パイプカッター替刃(アサダねじ切り機専用) 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 配管工事関連 > パイプねじ切機 > パイプねじ切機各種オプション

ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

販売価格 ¥1,790〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所) ねじ切り機用パイプカッター替刃 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 配管工事関連 > パイプカッター > チューブ/パイプカッター用替刃

ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

販売価格 ¥1,890
MCC(松阪鉄工所) ねじ切り機用パイプカッター替刃 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 配管工事関連 > パイプねじ切機 > チェーザ/ダイヘッド

スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT) オーエスジー(OSG)

販売価格 ¥1,990〜
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT) 1本

【特長】完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > スパイラルタップ

スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT) オーエスジー(OSG)

販売価格 ¥3,290〜
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT) 1本

【特長】完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > スパイラルタップ

回転ドライブ外径面取り ノガ

販売価格 ¥2,090
ノガ 回転ドライブ外径面取り 1本

【特長】ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4〜18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > ドライバー

タッピングペースト C-100(非塩素タイプ) 日本工作油

販売価格 ¥2,390〜
から
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本工作油 タッピングペースト C-100(非塩素タイプ) 1缶(1kg) レビュー:(2)

【特長】従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。【用途】タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

ねじなし電線管 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥899〜
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ねじなし電線管 1本 レビュー:(5)

【特長】ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管

LAカップリング鋼管用 リケン

販売価格 ¥539〜
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リケン LAカップリング鋼管用 1個 レビュー:(1)

【特長】ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。【用途】水道、ガス、温水などの配管

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 差込継手

LAカップリング鋼管用 リケン

販売価格 ¥669〜
から
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リケン LAカップリング鋼管用 1個 レビュー:(1)

【特長】ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。【用途】水道、ガス、温水などの配管

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 差込継手

HI-LAカップリング鋼管用 リケン

販売価格 ¥1,290〜
から
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リケン HI-LAカップリング鋼管用 1個

【特長】ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。【用途】水道、ガス、温水などの配管

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 差込継手

HI-LAカップリング鋼管用 リケン

販売価格 ¥1,290〜
から
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リケン HI-LAカップリング鋼管用 1個 レビュー:(1)

【特長】ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。【用途】水道、ガス、温水などの配管

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 差込継手

「パイプ ねじ切り」の関連特集

ねじ切り

ねじ切り

ねじ切りオイル 50W-Rやねじ切りオイル 246-Rなどの人気商品が勢ぞろい。

ねじ切りの販売特集

パイプ

パイプ

パイプ式ファイルやオールステンレスパイプを今すぐチェック!

パイプの販売特集

ねじ切り機用パイプカッター

ねじ切り機用パイプカッター

ねじ切り機用パイプカッター替刃やねじ切り機用パイプカッター替刃(アサダねじ切り機専用)も人気!

ねじ切り機用パイプカッターの販売特集

ねじ切り機用パイプカッター替刃

ねじ切り機用パイプカッター替刃

ねじ切り機用パイプカッター替刃やねじ切り機用パイプカッター替刃(アサダねじ切り機専用)も人気!

ねじ切り機用パイプカッター替刃の販売特集

パイプねじ切り機

パイプねじ切り機

ねじ切り機用パイプカッター替刃(アサダねじ切り機専用)やねじ切り機用パイプカッター替刃も人気!

パイプねじ切り機の販売特集

電動工具

電動工具

超ソフト延長コードやディスクグラインダーを今すぐチェック!

電動工具の販売特集

電材

電材

電材用防振ゴム 穴あきや電材用ポーチほか、いろいろ。

電材の販売特集

電気材料

電気材料

平型プラグや絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形を今すぐチェック!

電気材料の販売特集

電気材料(電材)

電気材料(電材)

ムービープラグや銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGも人気!

電気材料(電材)の販売特集

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ

分岐用カップリング固定式やフィルタレギュレータも人気!

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブの販売特集

作業工具

作業工具

カッター替刃 (大)やドライバーセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

作業工具の販売特集

切削工具

切削工具

TiNコーティングストレートドリルやストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

切削工具の販売特集