工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  位置決めピンの販売特集
 

位置決めピンの販売特集

位置決めピン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から位置決めピンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

BJ401 位置決めピン イマオコーポレーション

販売価格 ¥2,520〜
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
イマオコーポレーション BJ401 位置決めピン 1個

【特長】RoHS指令適合製品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ピン

「位置決めピン」のピックアップ商品

PIN-12S 位置決めピン イマオコーポレーション

販売価格 ¥14,400
イマオコーポレーション PIN-12S 位置決めピン 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ピン

ロケートピン ナベヤ

販売価格 ¥2,790〜
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナベヤ ロケートピン 1個

【特長】ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ピン

ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

販売価格 ¥13,900〜
から
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ミヤナガ ドライモンドコアドリル(カッター) 1本 レビュー:(3)

【特長】乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。【用途】エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > カッター

ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

販売価格 ¥195〜
から
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
イマオコーポレーション ボールプランジャー軽荷重用 1個 レビュー:(1)

【特長】センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > プランジャー

スペーサー リング イマオコーポレーション

販売価格 ¥99〜
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
イマオコーポレーション スペーサー リング 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > プランジャー

ロケーティングピンアジャストタイプ ナベヤ

販売価格 ¥10,900〜
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナベヤ ロケーティングピンアジャストタイプ 1個

【特長】レンチ1本で繰返し位置決め精度5μm。 基準穴とのスキマゼロ、高精度位置決めピンでプレート交換や小規模汎用品化に最適。 ダイヤタイプのは位相合わせ用のシムが付属しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ピン

バキュームチャック ナベヤ

販売価格 ¥189,000〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナベヤ バキュームチャック 1台

【特長】コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > 冶具ベース > プレート

ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ

販売価格 ¥3,990〜
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナベヤ ロケーティングピン(先端ボールタイプ) 1個

【特長】面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ピン

掲示板 スタンダードタイプ 内田洋行

販売価格 ¥10,900〜
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内田洋行 掲示板 スタンダードタイプ 1個

【特長】ピン・マグネットのいずれもが使用できる掲示板です。暗線が入っていますので、掲示物の位置決めが容易です。

オフィス用品 > 事務用品 > 掲示用品 > マグネット用品 > マグネット白板

バタフライバルブ フランジ式(レバー) 積水化学工業

販売価格 ¥28,900〜
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
積水化学工業 バタフライバルブ フランジ式(レバー) 1台

【特長】球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 塩ビ継手・樹脂バルブ > 塩ビバルブ(積水) > バタフライバルブ

ピンポンチ 岡田金属工業所

販売価格 ¥286〜
特価
から
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岡田金属工業所 ピンポンチ 1個 レビュー:(3)

【特長】材料にバネ鋼9種を使用しており衝撃性・耐磨耗性に優れ長期間ご使用いただけます。【用途】位置決めピンの脱着・釘打ち・紙、皮等への穴あけ

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ポンチ > ピンポンチ

ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多

販売価格 ¥77〜
から
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
大喜多 ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 1本 レビュー:(16)

【特長】一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。【用途】主に金型のストリッパプレートの保持に使用します

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > ストリッパボルト

「位置決めピン」の関連特集

位置決めストレートピン

位置決めストレートピン

エスロックタイルホールソー(カッター)やエスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)などのお買い得商品がいっぱい。

位置決めストレートピンの販売特集

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター

リニアクランパ・ズィー HKやスマート・ズィーなどのお買い得商品がいっぱい。

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターの販売特集

ピン位置決め

ピン位置決め

BJ401 位置決めピンやPIN-12S 位置決めピンを今すぐチェック!

ピン位置決めの販売特集

事務用品

事務用品

クリアホルダーやテプラPROテープ白ラベル(黒文字)など。

事務用品の販売特集

電動工具

電動工具

超ソフト延長コードやディスクグラインダーを今すぐチェック!

電動工具の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

VベルトA形(スタンダード)や深溝玉軸受 6200番台 ZZほか、いろいろ。

ベアリング・伝導機器の販売特集

作業工具

作業工具

カッター替刃 (大)やボールグリップドライバーなどのお買い得商品がいっぱい。

作業工具の販売特集

切削工具

切削工具

TiNコーティングストレートドリルやストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

切削工具の販売特集

物流・保管用品

物流・保管用品

オイルジョッキ(フタ+網付)やNFボックスを今すぐチェック!

物流・保管用品の販売特集

コンプレッサー・空圧機器・ホース

コンプレッサー・空圧機器・ホース

ホースクランプやエアホース ワンタッチカプラー付などのお買い得商品がいっぱい。

コンプレッサー・空圧機器・ホースの販売特集

配管・水廻り設備部材

配管・水廻り設備部材

ホースニップルやボールバルブ(フルボア)などのお買い得商品がいっぱい。

配管・水廻り設備部材の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

吊りボルト支持金具 一般形鋼用やOHM 換気扇ほか、いろいろ。

空調・電設資材の販売特集