工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  押しボタンスイッチの販売特集
 

押しボタンスイッチの販売特集

押しボタンスイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から押しボタンスイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥799〜
から
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形) 1個 レビュー:(2)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ30シリーズ 押ボタンスイッチ

「押しボタンスイッチ」のピックアップ商品

小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥299〜
から
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (日本開閉器)

押しボタンスイッチΦ25 男前モノタロウ

販売価格 ¥459〜
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 押しボタンスイッチΦ25 1個 レビュー:(12)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ25シリーズ 押ボタンスイッチ

押しボタンスイッチΦ30 男前モノタロウ

販売価格 ¥479〜
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 押しボタンスイッチΦ30 1個 レビュー:(14)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ30シリーズ 押ボタンスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格 ¥1,290〜
から
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(8)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 非常停止用押ボタンスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格 ¥1,077〜
から
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 非常停止用押ボタンスイッチ

Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥639〜
から
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(平形) 1個 レビュー:(4)

【特長】高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ30シリーズ 押ボタンスイッチ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格 ¥399〜
から
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(1)

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ22シリーズ 押ボタンスイッチ

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

販売価格 ¥469〜
から
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 1個 レビュー:(1)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ30シリーズ 押ボタンスイッチ

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥529〜
から
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個 レビュー:(2)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ22シリーズ 押ボタンスイッチ > IDEC(和泉電気) > Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチΦ30 男前モノタロウ

販売価格 ¥949
男前モノタロウ 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 非常停止用押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥268〜
から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 押ボタンスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】特殊銀合金の接点:耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。接触部の高い接触信頼性:可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (日本開閉器)

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥434〜
から
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個 レビュー:(2)

【特長】ボタン形状:丸平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > 押ボタンスイッチ > Φ22シリーズ 押ボタンスイッチ > IDEC(和泉電気) > Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ

「押しボタンスイッチ」の関連特集

非常停止用押ボタンスイッチ

非常停止用押ボタンスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズや非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

非常停止用押ボタンスイッチの販売特集

押しボタンスイッチ 防水

押しボタンスイッチ 防水

Φ30 防水キャップ形押ボタンスイッチや押ボタンスイッチ用防水キャップなどのお買い得商品がいっぱい。

押しボタンスイッチ 防水の販売特集

富士電機 押しボタンスイッチ

富士電機 押しボタンスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズや非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機 押しボタンスイッチの販売特集

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)や小形押ボタンスイッチ Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

押ボタンスイッチの販売特集

和泉電気 押しボタンスイッチ

和泉電気 押しボタンスイッチ

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)やΦ30 押ボタンスイッチ(平形)などのお買い得商品がいっぱい。

和泉電気 押しボタンスイッチの販売特集

押しボタンスイッチ 種類

押しボタンスイッチ 種類

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aや照光押しボタンスイッチ AH164シリーズ(長角形)などのお買い得商品がいっぱい。

押しボタンスイッチ 種類の販売特集

オムロン 押しボタンスイッチ

オムロン 押しボタンスイッチ

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eや非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eなどの人気商品が勢ぞろい。

オムロン 押しボタンスイッチの販売特集

押し釦スイッチ

押し釦スイッチ

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)や小形押ボタンスイッチ Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

押し釦スイッチの販売特集

押しボタンスイッチ 春日

押しボタンスイッチ 春日

Φ30 防水キャップ形押ボタンスイッチやΦ22 防水キャップ形押ボタンスイッチなど。

押しボタンスイッチ 春日の販売特集

押しボタンスイッチ ミヤマ

押しボタンスイッチ ミヤマ

押ボタンスイッチ ノンロック(LED)MS-800シリーズや押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズも人気!

押しボタンスイッチ ミヤマの販売特集

防雨型 押しボタンスイッチ

防雨型 押しボタンスイッチ

操作用押ボタン開閉器(強力防雨形) WBSTシリーズや防雨型 ON、OFFなどの人気商品が勢ぞろい。

防雨型 押しボタンスイッチの販売特集

押しボタン スイッチ 30

押しボタン スイッチ 30

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 白熱) BA9SやIM 押ボタン/セレクトスイッチ(メガネ銘板) 停止 運転 黒 Φ30.5など。

押しボタン スイッチ 30の販売特集