工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  混合 容器の販売特集
 

混合 容器の販売特集

混合 容器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から混合 容器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ボールニュー安全混合容器 BOLL

販売価格 ¥649〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLL ボールニュー安全混合容器 1個 レビュー:(6)

【特長】赤キャップ付きノズル 内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 関連商品

「混合 容器」のピックアップ商品

園芸用安全混合容器 BOLL

販売価格 ¥609〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLL 園芸用安全混合容器 1個 レビュー:(4)

【特長】白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 刈払用品

安全混合容器 BOLL

販売価格 ¥639
BOLL 安全混合容器 1個 レビュー:(1)

【特長】現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 関連商品

園芸用安全混合容器 BOLL

販売価格 ¥649〜
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BOLL 園芸用安全混合容器 1個

【特長】赤キャップ付きノズル 内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 関連商品

スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン スリーエム(3M)

販売価格 ¥11,900
スリーエム(3M) スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 1箱

【特長】エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。【用途】低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 配線小物パーツ

冷間溶着剤 標準型鉄タイプ U-METAL

販売価格 ¥19,900〜
から
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
U-METAL 冷間溶着剤 標準型鉄タイプ 1セット(500g)

【特長】作業性の高い長めのポットライフ特性があります。混合後すぐに対処しないと硬化してしまう事はありません。ちょっとやっかいな箇所でも十分な施工時間を取る事ができます。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。【用途】タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

冷間溶着剤 急速型 U-METAL

販売価格 ¥19,900〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
U-METAL 冷間溶着剤 急速型 1セット(250g)

【特長】ポットライフは3分(+20℃)です。完全硬化に要する時間も60分と短く応急修理に抜群の対応力を発揮します。急速型で応急修理を行った後、標準型で重ね塗りすればその強度もパワーアップして半永久補修が可能です。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。【用途】タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

冷間溶着剤 急速型Wタイプ U-METAL

販売価格 ¥26,900
U-METAL 冷間溶着剤 急速型Wタイプ 1セット(500g)

【特長】ベース剤にパウダー状のものを採用し混合比率を変化させる事で、流動状に用いたりペースト状に用いたりできます。この混合比率によってポットライフも変化します。急速型と比べ急速型Wタイプはあまり変わらない急送硬化を実現しています。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で2〜4:1を用途に応じて変化させる事ができます。 ベース剤の量を少なく混合すれば、流動性を持たせる事ができ、多くすればペースト状になります。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。【用途】タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

冷間溶着剤 標準型アルミタイプ U-METAL

販売価格 ¥19,900
U-METAL 冷間溶着剤 標準型アルミタイプ 1セット(500g)

【特長】作業性の高い長めのポットライフ特性があります。混合後すぐに対処しないと硬化してしまう事はありません。ちょっとやっかいな箇所でも十分な施工時間を取る事ができます。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。【用途】タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

NEOX 鈑金パテ80 関西ペイント

販売価格 ¥4,290
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
関西ペイント NEOX 鈑金パテ80 1缶(3kg)

【特長】超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > パテ

酸性ガス吸着薬品保管庫 アズワン

販売価格 ¥133,900
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 酸性ガス吸着薬品保管庫 1個

科学研究・開発用品 > 収納・設備・保管・運搬用品 > 保管庫 > 薬品管理保管庫・用品

撹拌羽根(遠心力型) IKA

販売価格 ¥17,900〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
IKA 撹拌羽根(遠心力型) 1個

【特長】2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。

科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

攪拌子 車輪型 ノーブランド

販売価格 ¥1,463〜
から
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 攪拌子 車輪型 1個

【特長】リングにより容器の中央で安全回転し、深い渦巻きを作ります。リングを取り外しオクタゴン撹拌子としても使えます。

科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 回転子・撹拌子

「混合 容器」の関連特集

容器

容器

ローラーバケット内容器や調色セット容器のみなどのお買い得商品がいっぱい。

容器の販売特集

混合

混合

シングルレバー混合栓やAZ混合計量タンク デラックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

混合の販売特集

ガソリン混合容器

ガソリン混合容器

ハウスキャット混合計量タンクや混合計量タンク2Lなど。

ガソリン混合容器の販売特集

安全混合容器

安全混合容器

ボールニュー安全混合容器や園芸用安全混合容器ほか、いろいろ。

安全混合容器の販売特集

混合容器

混合容器

ボールニュー安全混合容器や園芸用安全混合容器ほか、いろいろ。

混合容器の販売特集

養生

養生

パイオラン養生用粘着テープ Y-09-GRや養生用テープ(弱粘着タイプ)を今すぐチェック!

養生の販売特集

洗車

洗車

洗車スポンジや洗車用マイクロファイバータオル(強力吸水大判タイプ)を今すぐチェック!

洗車の販売特集

収納

収納

BOXコンテナや書類収納フロアケースも人気!

収納の販売特集

塗装

塗装

塗装用養生コロナシートや塗装用マスキングテープも人気!

塗装の販売特集

ガラス

ガラス

アルミガラスクロステープやビーカー ガラス製などの人気商品が勢ぞろい。

ガラスの販売特集

クーラーボックス

クーラーボックス

クーラーボックス(モンタナ)やクーラーボックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

クーラーボックスの販売特集

カー用品

カー用品

防汚シートカバー(フロント用)やシートカバー(ぴったりフィットタイプ)も人気!

カー用品の販売特集