工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  六角レンチ 延長の販売特集
 

六角レンチ 延長の販売特集

六角レンチ 延長」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から六角レンチ 延長に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スティックボールレンチセット9本組 WISE(若穂囲製作所)

販売価格 ¥5,990
WISE(若穂囲製作所) スティックボールレンチセット9本組 1セット

【特長】特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59〜61です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > セット品 > L型レンチセット

「六角レンチ 延長」のピックアップ商品

カラービット&エクステンションホルダーセット ANEX

販売価格 ¥2,299
ANEX カラービット&エクステンションホルダーセット 1セット

【特長】プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット

高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER

販売価格 ¥19,900
BLACK&DECKER 高枝ポールチェーンソー 1台

【特長】これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 園芸工具 > 充電式高枝ハサミ

ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS

販売価格 ¥1,990
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
BONDHUS ヘックステンダー 延長用六角ツール 1本

【特長】さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。【用途】通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。

梱包・テープ・物流・清掃用品 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ベルト荷締機

デジタルアンプ用アルミケース・パーツセット ワンダーピュア

販売価格 ¥4,790
ワンダーピュア デジタルアンプ用アルミケース・パーツセット 1セット

【特長】ステレオ誌付録「デジタルアンプLXA-OT1/LXA-OT3対応アルミケース。「WP-CASELXA-OT1」をベースに「アクリルパネル」+「着せ替えパネル」&六角レンチ2本セットをプラスしバージョンアップ。「着せ替えパネル」PDFデータを用意致しました。お好みの色紙などに印刷してご使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 教育実習用ツール

ソケットレンチセット エンジニア

販売価格 ¥3,577〜
から
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エンジニア ソケットレンチセット 1セット

【特長】使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。【用途】六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > レンチセット

酸素濃度指示警報計 ガステック

販売価格 ¥79,900
ガステック 酸素濃度指示警報計 1個

【特長】21%調整機能がワンタッチ操作で可能です。 電磁波障害の影響が少ないボディです。 別売の延長コードを使用すれば最大30m間での遠隔測定が可能です。

切削・研磨・測定用品 > 測定用品 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 酸素濃度計

18Vリ2.0Ah チウム 高枝ポールチェーンソー (本体のみ) BLACK&DECKER

販売価格 ¥13,900
BLACK&DECKER 18Vリ2.0Ah チウム 高枝ポールチェーンソー (本体のみ) 1台

【特長】これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 園芸工具 > 充電式高枝ハサミ

刈払機 RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥19,900
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 刈払機 1台 レビュー:(5)

【特長】パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。【用途】住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 園芸工具 > 刈払機

165mm 深切り電子造作丸のこ ブラシレス 日立工機

販売価格 ¥33,900
日立工機 165mm 深切り電子造作丸のこ ブラシレス 1台

【特長】高効率ACブラシレスモーター採用。クラストップの切断スピード、フッ素プレート装着で、摩擦抵抗を軽減し切断スピード約20%アップ。 軽量コンパクト。ハンドルと重心の距離が近く優れた操作性を発揮。作業時の疲労も大幅に軽減します。重量バランスが良く機体を水平に保ちやすい。 電源・負荷状態を常に検知し、延長コード使用時でも切断スピードが低下しにくく安定した作業を実現。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。 「サイレントモード」リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 キックバック軽減システム。 フック装着でΦ48mm単管などの吊り下げに便利。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > マルノコ

ドリルジョイント ビックツール

販売価格 ¥8,990
ビックツール ドリルジョイント 1セット

【特長】ドリルジョイントDJ-100は、スポットカッターやドリルを延長することの出来るツールです。これまで作業性の悪かった箇所の「スポット剥し」「穴あけ」が断然早くなります。 ジョイントは150mmと200mmの2種類。2本を連結することもできます。 ソケットを付け替えることにより、本セットで4種類のドリル径に対応します。

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 切削 > スポットドリル

赤外線投光器内蔵デイナイトカラーカメラ コロナ電業

販売価格 ¥29,900
コロナ電業 赤外線投光器内蔵デイナイトカラーカメラ 1台

【特長】48万画素CCD搭載で高画質を実現。 大型LED18灯採用により赤外線投光距離15mの夜間撮影が可能(白黒画像)です。 IP66確保と屋外用として充分な性能。 天井や壁面に取り付けできる、ブラケット、延長ポール、ネジを附属してます。 逆光補正は自動で行います。 20mの接続ケーブルなどを付属しており、すぐに使えます。

安全衛生保護用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体

【レンタル】メモリー電磁流向流速計 JFEアドバンテック

販売価格 ¥3,190〜
から
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】メモリー電磁流向流速計 1台

【特長】高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。

切削・研磨・測定用品 > 計測機器レンタル > 水文観測測定機器

「六角レンチ 延長」の関連特集

六角レンチ

六角レンチ

AW 六角棒レンチやロングボールポイント六角棒レンチなどの「欲しい」商品が見つかる!

六角レンチの販売特集

延長

延長

超ソフト延長コードやラバロン延長コードなどの人気商品が勢ぞろい。

延長の販売特集

電動工具

電動工具

超ソフト延長コードやディスクグラインダーを今すぐチェック!

電動工具の販売特集

鈑金

鈑金

デルリヘラ(鈑金用)やLUC LS鈑金パテなど。

鈑金の販売特集

自転車用品

自転車用品

自転車用サドルやタイヤチューブセット 黒などの「欲しい」商品が見つかる!

自転車用品の販売特集

作業工具

作業工具

カッター替刃 (大)やボールグリップドライバーなどのお買い得商品がいっぱい。

作業工具の販売特集

測定用品

測定用品

直尺シルバーやデジタルノギスなどのお買い得商品がいっぱい。

測定用品の販売特集

計測機器レンタル

計測機器レンタル

【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)や【レンタル】酸素・硫化水素濃度計 XOS-326(校正書付)を今すぐチェック!

計測機器レンタルの販売特集

鈑金・塗装

鈑金・塗装

ウールディスクバフや超極細コンパウンドFMC830-Pなどの「欲しい」商品が見つかる!

鈑金・塗装の販売特集

安全用品

安全用品

アメリカンタイプヘルメットや安全反射ベストなどのお買い得商品がいっぱい。

安全用品の販売特集

物流・保管用品

物流・保管用品

オイルジョッキ(フタ+網付)やNFボックスを今すぐチェック!

物流・保管用品の販売特集

清掃用品・洗剤

清掃用品・洗剤

白メリヤスウエス(中古生地)や工業用ハンドクリーナーを今すぐチェック!

清掃用品・洗剤の販売特集