工具の通販モノタロウ  >  おすすめ特集  >  HF700の販売特集
 

HF700の販売特集

HF700」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHF700に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

一般水銀ランプ 三菱電機

販売価格 ¥1,790〜
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 一般水銀ランプ 1個 レビュー:(18)

【特長】白熱電球に比べて非常に明るく、天井の高いところなどに適しています。【用途】工場や体育館、デパートなどの屋内照明 道路、商店街、街路、港湾、競技場、投光照明等の屋外照明

オフィス用品 > 照明 > 電球 > 水銀ランプ > 一般形 > 蛍光形

「HF700」のピックアップ商品

ミリオン ビニルテープ 共和

販売価格 ¥529〜
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
共和 ミリオン ビニルテープ 1パック(10巻) レビュー:(20)

【特長】広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品【用途】電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。

梱包・テープ・物流・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 一般用途

一般蛍光形水銀ランプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格 ¥1,590〜
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 一般蛍光形水銀ランプ 1個 レビュー:(7)

【特長】外管の内側に希土類蛍光体(ユーロピウム付活イットリウム化合物)を塗布していますので、光束は透明形(H形)より10〜15%高く、光色は赤色を豊富に含む快適な白色光です。【用途】屋外照明として、道路・広場・庭園など。 屋内照明として、工場・体育館・商店・オフィスなど。

オフィス用品 > 照明 > 電球 > 水銀ランプ > 一般形 > 蛍光形

アイ 水銀ランプ 岩崎電気

販売価格 ¥2,390〜
から
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岩崎電気 アイ 水銀ランプ 1個 レビュー:(7)

【特長】白熱電球の約4倍の高い発光効率であるため、同じ明るさを得るのに約1/4の灯数・電力で済みます。豊富な品種、取り扱いも簡単 希土類蛍光体の採用で赤色域に発光するアイパワーデラックス、 普及率も高いランプです。【用途】道路、駐車場、交通広場、商店街、工場構内等の屋外照明 投光照明、野球場、ゴルフ場等の各種スポーツ施設照明 公園、庭園樹木の照明 工場、体育館等の高天井照明

オフィス用品 > 照明 > 電球 > 水銀ランプ > 一般形 > 蛍光形

蛍光水銀灯 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥2,590〜
から
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 蛍光水銀灯 1個

【特長】水銀蒸気中の放電による発光を利用した高輝度放電灯です。

オフィス用品 > 照明 > 電球 > 水銀ランプ > 一般形 > 蛍光形

アイ 水銀ランプ XW 岩崎電気

販売価格 ¥2,490〜
から
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
岩崎電気 アイ 水銀ランプ XW 1個 レビュー:(1)

【特長】白熱電球の約4倍の高い発光効率であるため、同じ明るさを得るのに約1/4の灯数・電力で済みます。 豊富な品種、取り扱いも簡単。60Rm/w(400W)の効率で蛍光ランプと同じ白色光のアイニューパワーホワイト。白色蛍光ランプと併用しても違和感のない白色蛍光水銀ランプです。【用途】道路、駐車場、交通広場、商店街、工場構内等の屋外照明 投光照明、野球場、ゴルフ場等の各種スポーツ施設照明 公園、庭園樹木の照明 工場、体育館等の高天井照明

オフィス用品 > 照明 > 電球 > 水銀ランプ > 一般形 > 蛍光形

硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥27,900
神戸製鋼 硬化肉盛用溶接棒 1箱(20kg)

【特長】土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。【用途】カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 溶接用品 > 溶接棒 > 硬化肉盛用

初雪 電動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション

販売価格 ¥119,000
中部コーポレーション 初雪 電動式ブロックアイススライサー 1個

【特長】氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載!仕様型 式 HB-320A定格電圧 単相100V 50/60Hz消費電力 95/82.5W氷削能力 1.8/2.2kg/分円盤有効径(mm)200質 量 20kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ。円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。消費電力を抑えた省エネ設計。

厨房機器・キッチン用品 > 喫茶・バー用品 > アイスクリーム・かき氷 > かき氷メーカー

丸型HID投光器 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥14,900〜
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 丸型HID投光器 1台

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 防犯照明器具

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-7〜) SMC

販売価格 ¥5,482〜
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-7〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF20-7〜) SMC

販売価格 ¥4,930〜
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF20-7〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-7〜) SMC

販売価格 ¥8,118〜
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-7〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF〜) SMC

販売価格 ¥4,250〜
バリエーション一覧へ
(292種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

「HF700」の関連特集

H705F05

H705F05

電極やDプラズマ電極などのお買い得商品がいっぱい。

H705F05の販売特集

水銀灯 HF700X

水銀灯 HF700X

蛍光水銀灯や一般蛍光形水銀ランプも人気!

水銀灯 HF700Xの販売特集

ミリオン ビニルテープ 共和 HF-707 黒 50mm×20M

ミリオン ビニルテープ 共和 HF-707 黒 50mm×20M

ミリオン ビニルテープほか、いろいろ。

ミリオン ビニルテープ 共和 HF-707 黒 50mm×20Mの販売特集

HF-700X

HF-700X

一般蛍光形水銀ランプや蛍光水銀灯も人気!

HF-700Xの販売特集

水銀灯 HF-700X

水銀灯 HF-700X

蛍光水銀灯や一般水銀ランプを今すぐチェック!

水銀灯 HF-700Xの販売特集

H705F04

H705F04

プラズマ切断チップやDプラズマチップほか、いろいろ。

H705F04の販売特集

RF220V270WH

RF220V270WH

レフランプ220Vやリフレクター球などの人気商品が勢ぞろい。

RF220V270WHの販売特集

ダイヘン H705F05

ダイヘン H705F05

電極も人気!

ダイヘン H705F05の販売特集

RF110V270WH

RF110V270WH

リフレクター球やレフランプを今すぐチェック!

RF110V270WHの販売特集

DCGT070202R-F HTi10

DCGT070202R-F HTi10

チップ DCGT-Fなどの「欲しい」商品が見つかる!

DCGT070202R-F HTi10の販売特集

h705f03

h705f03

絶縁カップなどの人気商品が勢ぞろい。

h705f03の販売特集

MUF 7HB 007

MUF 7HB 007

ケース無し電磁開閉器やMUF7シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

MUF 7HB 007の販売特集