「VCTFコード その他」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTFコード その他に関連するおすすめ商品をピックアップしています。
工事用品 > 電気材料(電材) > 電線 / 通線工具 > 産業機械用ケーブル > VCTF > VCTFコード(ビニルキャブタイヤ丸形コード) > VCTFコード その他
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
工具・生産加工用品 > 電動・空圧工具 > コードリール/延長コード > 延長コード > その他
バイスは3段階に固定ができ、最大220mmまで開きます。 角度切断は0〜45度まで作業が可能です。 切断砥石はレジトン製「金の卵」を装着しています。【用途】アングル材、パイプなど鉄鋼類の切断作業に。
工具・生産加工用品 > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 切断・曲げ > 高速切断機 > その他
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。【用途】医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
FA・メカニカル部品 > 制御機器 > スイッチ/ 表示灯 > スイッチ > フットスイッチ > オジデン
簡単に電動工具の漏れ電流をチェック(判定値:漏れ電流1mA) 操作が簡単ですので検査の能率がアップ! 絶縁状態の管理も容易。
FA・メカニカル部品 > 制御機器 > テンパール(その他)
VCTFコード(ビニルキャブタイヤ丸形コード)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTFやビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる! VCTFコード(ビニルキャブタイヤ丸形コード)の販売特集 |
商品を探す |
受付時間:土・日・祝日を除く8:00〜18:00
表示価格はすべて税別価格です |
| ご利用規約|会社概要|IR情報(IR)|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ Copyright 2000-2012 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |
|