現場を支えるネットストア MonotaRO
工具の通販モノタロウ > 商品に関するよくあるご質問(FAQ)

商品に関するよくあるご質問(FAQ)

ユニクロ 強力打掛 PLUS ユニクロ 強力打掛 PLUS

質問:寸法の表示が2通り( )?ありますがどちらでしょうか?
回答:( )無しが注文コード:09360714
( )有りが注文コード:09360723
このFAQは注文コード09360723についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-05-11]

コーキング用エアーガン エスコ コーキング用エアーガン エスコ

質問:購入を考えていますが、3機種とも同じレビューです、レビューされている製品はどれでしょうか?
回答:注文コード:3414257です。
このFAQは注文コード03414232についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-05-09]

ミニプラ回転グリップ 鍋屋バイテック会社 ミニプラ回転グリップ 鍋屋バイテック会社

質問:お世話になります。早速ですが問い合わせします。
@グリップそのものもネジを中心に回転しますか A頻繁にまた長期使用する場合摩耗すると思いますが、ネジ・グリップ間にグリスアップできるでしょうか(分解できるでしょうか) B品番 HAK-63×R12 にねじ込みできますか
*品番 HAK-63×R12 では「グリップは別売」と記載しているだけで、そのページからは適当なグリップが探せず不便です。以上ですが宜しくお願い致します。
回答:@グリップそのものは回転いたします。
A分解は不可能でございます。
B注文コード07005232に取り付け可能でございます。
このFAQは注文コード07005537についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-04-28]

エンハンスド・カテゴリー5 LANケーブル オーナンバ エンハンスド・カテゴリー5 LANケーブル オーナンバ

質問:単線でしょうか?より線でしょうか?
回答:こちらは単線になっております。
このFAQは注文コード34734201についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-03-10]

ブレーキシュー 曙ブレーキ工業(アケボノ) ブレーキシュー 曙ブレーキ工業(アケボノ)

質問:こちらの商品は1セット4枚入となってますが、リーディングシューとトレーリングシューがペアとなった商品でしょうか。
回答:こちらは、リーディング・トレーディングがセットになった商品でございます。
このFAQは注文コード39272335についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
[2012-03-10]

バイク用ドレンパッキン ノーブランド バイク用ドレンパッキン ノーブランド

質問:12×20×2の製品は、内径12外径20厚み2でよろしいのでしょうか?
回答:内径12mm外径20mm厚さ2mmとなります。
このFAQは注文コード33039377についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-03-10]

クリーンペーパー (A4) MEC クリーンペーパー (A4) MEC

質問:本品はコピー機やレーザプリンタで使用できる、いわゆるPPC仕様でしょうか?
回答:お問い合わせ頂きました【クリーンペーパー 】につきまして、
PPC仕様となって下ります。

ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
                                                                                                                   
このFAQは注文コード09340886についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
[2012-03-05]

ポケットスーツ 川西工業 ポケットスーツ 川西工業

質問:画像では解りにくいのですが、フードはついていますか?
回答:お問い合わせ頂きました【川西工業 ポケットスーツ 】につきまして、フード付となって下ります。

ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
                                                                                   
このFAQは注文コード37099483についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-03-04]

汎用LEDテールライトバルブ TAKEGAWA(武川) 汎用LEDテールライトバルブ TAKEGAWA(武川)

質問:この種のものは、ピンの配置と白色光の方向で2種類の組み合わせがあるようです。
http://www.webike.net/sd/image/1562812/1/
私の場合、必要なのは「L724」の方ですが、販売されているのはどちらでしょうか?
回答:お問い合わせ頂きました【汎用LEDテールライトバルブ 】につきまして、「L724」タイプとなって下ります。
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
                                                                                                                   
このFAQは注文コード35563604についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-03-04]

潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ) 潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)

質問:このオイルには低粘度仕様と高粘度仕様があるのですが、この商品はどちらでしょうか?
またこの掲載商品が高粘度仕様だった場合、掲載されていない低粘度仕様を発注することは可能ですか?
回答:お問い合わせ頂きました【SUPER LUBE (スーパールーベ)】につきまして、このオイルは高粘度仕様となって下ります。
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
                                                                                                                   
このFAQは注文コード33240977についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-03-02]

エンジンオイル SM/CF 5W-30 MonotaRO エンジンオイル SM/CF 5W-30 MonotaRO

質問:ガス規制対応エンジンオイルには、使用できないとありますが、キャラバンやハイエース等、ディーゼルエンジンでもNOX・pm適合している車のエンジンには使えないということでしょうか。
回答:この商品はDH-2規格、DL-1規格を取得しておりませんので
ご使用いただけません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。

ご参考迄に弊社取り扱い商品を下記URLにてご案内させて頂きます。
※ディーゼルDH-2
http://www.monotaro.com/p/3492/1092/
※コスモECOディーゼル快星
http://www.monotaro.com/g/00213916/?page.ref=1&pageNum=1
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。
このFAQは注文コード11065686についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、3人が参考にしています。)
アイシャモータース 様(奈良県) [2012-02-23]

アルミ用チップソー 黒PAS アルミ用チップソー 黒PAS

質問:刃形のタイプを教えて下さい。
回答:刃形は「高低刃」となっております。
このFAQは注文コード34858485についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
サンケイメタル 様(千葉県) [2012-01-17]

ベースガスケットシート DAYTONA ベースガスケットシート DAYTONA

質問:こちらの商品はラジエターの水温センサーガスケットとして使用できますか?(耐温水性はありますか?)
回答:ご使用頂けません。
このFAQは注文コード35153422についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-01-17]

電極保存液 HANNA(ハンナ) 電極保存液 HANNA(ハンナ)

質問:この保存液は、御社のハンディpH計M610Tに使用しても問題ないでしょうか?
回答:ご使用頂けます。
このFAQは注文コード35163527についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-01-17]

バッグインボックス用コック 小 MonotaRO バッグインボックス用コック 小 MonotaRO

質問:20リットル ポリタンクの口に取り付け可能ですか
回答:お取り付けできません。
このFAQは注文コード07696507についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-01-17]

ヘッドランプ、フォグランプ(つば付き・ダブル)二輪車 12V ハリソン東芝ライティング ヘッドランプ、フォグランプ(つば付き・ダブル)二輪車 12V ハリソン東芝ライティング

質問:この電球は注文コード34855572(ハリソン東芝ライティング)品番A0224Jと口金は同じでしょうか(つばが穴3箇所ありますか?)
また品番A0224Jの替わりになるでしょうか。
回答:口金は同じではありませんので、替わりにはお使い頂けません。
このFAQは注文コード34855633についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-01-17]

タイロット・ジョイントリムーバー HASCO タイロット・ジョイントリムーバー HASCO

質問:当方イスズの2トン車のタイロットブーツの取り替えようと思ってます対象コードが三種類有りますが2トン車クラスではどの商品で使えますか。
回答:注文コード:09940332 JF-921MX にてご使用いただけます。
このFAQは注文コード09940341についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-01-16]

名刺ホルダー A4判30穴 キングジム 名刺ホルダー A4判30穴 キングジム

質問:この名刺ホルダーには、中に入れるシートは一枚も付属されていないのでしょうか?
回答:25枚付属しています。
このFAQは注文コード06626453についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-01-16]

オイラー バラ タテ型 TRUSCO オイラー バラ タテ型 TRUSCO

質問:いつもお世話になっております。

こちらの製品のノズルの先端径を教えていただきたいです。
ご確認お願い致します。
回答:2mmです。
このFAQは注文コード08393192についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
ボルトワン株式会社 様(茨城県) [2012-01-16]

12mmx10m [白]スパイラルチューブ エスコ 12mmx10m [白]スパイラルチューブ エスコ

質問:12mm×10m[白]となっていますが、画像にあるように、白みがかった半透明で
でしょうか。(ささいな事ですが色指定されています。お手数ですが回答お願い致します。)
回答:白みがかった半透明です。
このFAQは注文コード03670895についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
東洋キャップ製造株式会社 様(東京都) [2012-01-16]

画像準備中 ポートパンチャー替刃 亀倉精機

質問:この替刃は、AP-0に、取り付けできますか?
回答:取り付けできます。
このFAQは注文コード02271884についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
株式会社 太輝設備工業 様(神奈川県) [2012-01-15]

アルミブレーキレバー Arai(アライ) アルミブレーキレバー Arai(アライ)

質問:こちらの商品はアジャスタボルトもついておりますでしょうか?
回答:付いております。
このFAQは注文コード36720783についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
リングジャパン 様(埼玉県) [2012-01-15]

PRESTO用交換こて先 白光 PRESTO用交換こて先 白光

質問:この商品を注文しましたが、短かすぎて使用中のコテに適合しませんでした。

http://www.monotaro.com/p/0221/0521/?displayId=8
上記のコテに適合するコテ先はどれでしょうか?
回答:下記注文コードよりお選び下さい。

06713935,06713944,06713953,06708667
このFAQは注文コード06708667についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-01-15]

ユニット後芯棒一式 中野鉄工所 ユニット後芯棒一式 中野鉄工所

質問:直径は10mmでしょうか9.5mmでしょうか?
回答:9.5mmです。
このFAQは注文コード37184926についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2011-12-20]

反射笠付器具 FL20Wx2灯 グロー式 三菱電機 反射笠付器具 FL20Wx2灯 グロー式 三菱電機

質問:電源コードとスイッチのひもは付いていますか?
回答:電源コード及びスイッチのひもは非付属です。
このFAQは注文コード34907844についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2011-12-19]

スクリュコンプレッサ ドライヤ一体型 SUKESANU(助さんU) コベルコ(KOBELCO) スクリュコンプレッサ ドライヤ一体型 SUKESANU(助さんU) コベルコ(KOBELCO)

質問:AS4PDには77Lタンクが付いてると認識していますが、内臓されているのでしょうか?
回答:別売となっております。
このFAQは注文コード35195081についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2011-12-19]

ジョウゴ エーモン工業 ジョウゴ エーモン工業

質問:ガソリンの注入に使用しても素材的に問題いありませんか?
回答:使用できません。
このFAQは注文コード09933174についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2011-12-18]

SJデジタルはかり A&D SJデジタルはかり A&D

質問:最小表示が2gとは1g単位での表示が出ないって事ですか?たとえば100g計測した物に、13gプラスさせる時の表示はどうなるのですか?
回答:1g単位での表示は出来ません。
100g計測した物に、13gプラスさせた時の表示は、小数点以下を四捨五入しますので、112gもしくは114gとなります。
このFAQは注文コード09403064についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
東山牧場 様(岡山県) [2011-12-18]

サイドハンドル 日立工機 サイドハンドル 日立工機

質問:日立ポリッシャSP18のサイドハンドルにも使えますか?
回答:ご使用頂けません。
このFAQは注文コード06863035についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2011-12-17]

避難口誘導標識(蓄光式) ユニット 避難口誘導標識(蓄光式) ユニット

質問:電気工事は不要なのですか?
回答:貼り付けタイプですので電気工事は不要です。
このFAQは注文コード09160487についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
[2011-12-17]
  1   2   3  ...  >>