真空ポンプ・真空ユニットの新着商品
「真空ポンプ・真空ユニットの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。アルミ製ハウジングとスチール製マウントを備えています。低騒音 取り付けは簡単です【仕様】●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:285L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3870【アズワン品番】65-7966-53
真空ポンプ・真空ユニット【用途】ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着【電圧(V)】100【電源】AC【ポンプの種類】ドライ【ドライポンプ種類】ピストン形
真空ポンプ・真空ユニット【仕様】チェック弁なし【リード線取出方法】L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ·サージ電圧保護回路付【ボディ型式】単体用【リード線】コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)【RoHS指令(10物質対応)】対応【継手】【Pポート】継手なし(M5X0.8)【Vポート】継手なし(M5X0.8)【マニュアル】ノンロックプッシュ式【電磁弁定格電圧(V)】DC24【電磁弁組合せ】供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)【エジェクタ/ノズル呼び径】0.7mm【真空用圧力スイッチ】( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
真空ポンプ・真空ユニット【仕様】供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.【真空用圧力スイッチ:圧力センサ範囲】0~-101kPa:NPN2出力、なし(SI単位固定)【定格電圧(V)】DC24【寸法(Φmm)】真空(V)ポート:6【RoHS指令(10物質対応)】対応【コネクタ仕様】供給弁·破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
真空ポンプ・真空ユニット【仕様】●ノズル呼び径(Φ):0.7●ボディ:マニホールド用●供給弁:N.C.●排気方法:個別ポート排気●真空(V)ポート(mm):Φ6●破壊弁:N.C.【定格電圧(V)】DC24【RoHS指令(10物質対応)】対応
真空ポンプ・真空ユニット【仕様】エジェクタシステム【連数】1連【排気方式】複合排気【ポート径(Φmm)】8【RoHS指令(10物質対応)】対応【マニホールド組立】マニホールドエンドプレート
真空ポンプ・真空ユニット【特長】エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
真空ポンプ・真空ユニット【仕様】チェック弁なし【リード線取出方法】L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付【ボディ型式】単体【出力】NPN2出力【ブラケット】単体用ブラケットなし【単位】SI単位固定(kPa)【リード線】コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)【RoHS指令(10物質対応)】対応【圧力範囲(kPa)】0~-101【マニュアル】ノンロックプッシュ式【供給弁・破壊弁の組合わせ】供給弁N.C./破壊弁N.C.【電磁弁定格電圧(V)】DC24【エジェクタ/ノズル呼び径】0.7mm【真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径】Φ6(ストレート)/Φ6(ストレート)
真空ポンプ・真空ユニット【定格電圧(V)】DC24【排気方式】サイレンサ排気【RoHS指令(10物質対応)】対応【ボディ形式】単体【供給弁・破壊弁の組合わせ】供給弁N.C./破壊弁N.C.【真空(V)ポート】Φ6mm【エジェクタ/ノズル呼び径】Φ0.7mm
真空ポンプ・真空ユニット【連数】6【排気方式】個別排気【配線方式】供給弁・破壊弁配線方法:個別配線【ポート径(Φmm)】8【RoHS指令(10物質対応)】対応【マニホールド組立】マニホールドエンドプレートAss'y【適合システム】エジェクタシステム
真空ポンプ・真空ユニット【特長】高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。【仕様】【オイル封入量】約830mL【電源(V)】100(50/60Hz)【排気速度(L/min)】340(12CFM)【本体寸法(mm)】414×512×307【本体質量(kg)】約14.5【モーター】DCモーター【モーター出力(W)】400【ポンプ】2ステージ【到達真空度(Pa)】0.7(5ミクロン)【ポート】【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
真空ポンプ・真空ユニット【仕様】ボディ:単体【定格電圧(V)】DC24【排気方式】サイレンサ排気【RoHS指令(10物質対応)】対応【コネクタ仕様】省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線)【圧力範囲(kPa)】‐100~100【供給弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:N.C./破壊弁:N.C.【真空(V)ポート】Φ8mm【エジェクタ/ノズル呼び径】Φ0.7mm【省エネ機能付真空用圧力スイッチ】NPN、単位切替機能なし(SI単位固定)
真空ポンプ・真空ユニット戻る ページ: 1 次へ