セメント/アスファルトの新着商品
「セメント/アスファルトの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色【容量(kg)】3【危険物の類別】非危険物
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色【容量(kg)】6【危険物の類別】非危険物
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色【容量(kg)】3【危険物の類別】非危険物
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。【用途】「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。【トラスコ品番】485-9588【材質】主成分:変成シリコーン樹脂【色】灰色【容量(mL)】333【危険物の類別】非危険物
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。【用途】コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。【仕様】可使時間(20℃):45±10分【トラスコ品番】485-9651【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】灰色【容量(L)】8【可使時間(分)】45±10(20℃)【危険物の類別】非危険物
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】コンクリート建造物などのひび割れ補修に。【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明【容量(kg)】3【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】3L【危険物の性状】非水溶性
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。【トラスコ品番】447-4554【セット内容】注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー【材質】プラスチック樹脂【全長(mm)】147【危険物の類別】非危険物
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明【容量(kg)】3
セメント/アスファルト > コンクリート【特長】耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。【仕様】【標準調合】清水:約5L【適合】モザイクタイル、外装タイル、床タイル【寸法(mm)】【目地】幅:5~10、厚さ:2~12【色】白【適合部位】内・外壁、内・外床【危険物の類別】非危険物【特性】耐候性【施工面積(m2)】【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
セメント/アスファルト > セメント【特長】手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。【用途】コンクリートの補修に【材質】アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水【色】グレー【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
セメント/アスファルト > アスファルト【特長】手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。【用途】アスファルトの補修に【材質】アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水【色】ブラック【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
セメント/アスファルト > アスファルト【特長】仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。【仕様】標準調合:清水/約4.5r【仕上】適合:露出仕上げ、塗床【適合部位】内・外床、住宅基礎立ち上り【危険物の類別】非危険物【適応下地】コンクリート、モルタル等【特性】耐摩耗性【施工面積(m2)】標準:約4(4mm厚)【塗布厚さ(mm)】標準:2~5
セメント/アスファルト > モルタル【特長】プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。【危険物の類別】非危険物【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.3MB)【散布量】プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
セメント/アスファルト > アスファルト【特長】アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。【用途】ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。【使用の目安】厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋【危険物の類別】非危険物【粒径(mm)】約13
セメント/アスファルト > アスファルト【特長】アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。【用途】ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。【使用の目安】厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋【危険物の類別】非危険物【粒径(mm)】約5
セメント/アスファルト > アスファルト【特長】ドライ・アスモルは、バーナーで短時間あぶるだけで本格的なアスモルの美しい仕上げを実現できる袋詰めタイプの舗装補修材です。【用途】わずかな段差の修正、すり付けなど【危険物の類別】非危険物【粒径(mm)】約2.5
セメント/アスファルト > アスファルト【特長】プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。【危険物の類別】非危険物【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.3MB)【散布量】プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
セメント/アスファルト > アスファルト【特長】常温合材のために開発したスプレー型プライマー。舗設面を接着面に改質し、常温合材の定着を促進。帯状に噴射されて端部にしっかり塗布できます。【使用の目安】1缶で1~2(m2)使用【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
セメント/アスファルト > アスファルト戻る ページ: 1 次へ