養生テープの新着商品
「養生テープの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。【仕様】●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:青●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性【アズワン品番】65-9338-66
養生テープ【特長】基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。【仕様】●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:緑【アズワン品番】65-9316-52
養生テープ【特長】電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!【幅(mm)】50【厚さ(mm)】0.115【色】白(半透明)【長さ(m)】25【主な用途】養生【引張強度(N/25mm)】7【粘着力(N/25mm)】2
養生テープ【特長】対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)【用途】一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。【表面処理】ポリエチレンラミネート【タック(ボールNo.)】28【主な用途】養生用【引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])】66.7[17]【引張強度(N/25mm)】167【保持力(分)】40℃/落下5【再生材使用率(%)】4.8【再生材使用】使用
養生テープ【特長】超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。【用途】自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
養生テープ【特長】超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。【用途】自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
養生テープ【特長】手でまっすぐ切ることができ、水に強い特徴を持つ「PE・PETクロス」を使用した粘着テープです。【厚さ(mm)】0.14【テープ幅(mm)】50【基材】PEクロス【テープ長さ(m)】25【粘着剤】アクリル系【粘着力(N/cm)】3【主な用途】養生用【伸長率(%)】14【引張強度(N/cm)】53【RoHS指令(10物質対応)】対応
養生テープ【特長】手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。安心で高品質な日本製です。【粘着力(N/25mm)】6.23
養生テープ【特長】手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。【用途】内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに【色】緑【テープ幅(mm)】48【基材】ポリエチレン、合繊布【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.125【粘着剤】アクリル系【ボールタック】No.14【引張強度(N/10mm)】30【粘着力(N/25mm)】8.2【RoHS指令(10物質対応)】対応【保持力】(落下分)0
養生テープ【特長】手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。目立たない透明です。【用途】内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業、窓ガラス飛散防止などに【色】透明【テープ幅(mm)】48【基材】ポリエチレン、合繊布【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.125【粘着剤】アクリル系【ボールタック】No.12【引張強度(N/10mm)】30【粘着力(N/25mm)】6.23【RoHS指令(10物質対応)】対応【保持力】(落下分)0
養生テープ【特長】強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。【仕様】●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻【アズワン品番】65-3898-93
養生テープ【特長】防炎シートと同等の防炎性能!。優れた手切れで作業効率アップ!。養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!【用途】防炎シートの固定に!。★防炎シートと同等の防炎性脳【色】白【長さ(m)】25【基材】ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤【テープ厚さ(mm)】0.15【粘着剤】アクリル系【主な用途】養生用、仮止め用、目張り【特性】油性ペンで字が書ける、手で切断可能
養生テープ【特長】グリーン購入法適合商品・業界初となる再生PET繊維を使用した養生用テープ・柔軟な素材で凹凸面にも良く貼りつき、特殊粘着材によりきれいにはがせます・アクリル系粘着剤使用・ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。・描画性に優れ、油性インクで書くことができます。【用途】引越し・建築養生テープ【幅(mm)】50【厚さ(mm)】0.105【長さ(m)】25【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーンマーク】認定
養生テープ【特長】広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。【用途】鉄骨塗装・舗装養生など【基材】樹脂クロス【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.15【粘着剤】合成樹脂系【主な用途】養生【ボールタック】No.14【粘着力(N/10mm)】3.6【保持力(ズレmm)】1以下/h
養生テープ【特長】特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。【用途】各種養生材(プラダン等)の固定
養生テープ戻る ページ: 1 次へ