ガス トーチ/バーナーの新着商品
「ガス トーチ/バーナーの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。【用途】道路舗装及び補修用その他一般加熱用【火炎温度(℃)】1200【セット内容】火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m【ホース長さ(m)】5【火炎形状】集中炎
ガス トーチ/バーナー > バーナー > プロパンバーナー【特長】空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。【用途】水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
ガス トーチ/バーナー > バーナー > プロパンバーナー【特長】強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。【用途】凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。【火炎温度(℃)】1800【全長(mm)】780【使用燃料】プロパンガス【点火方式】電子着火方式【火口径(mm)】60【発熱量(kcal/h)】100000【火炎形状】集中炎【ガス消費量(kg/h)】8.4
ガス トーチ/バーナー > バーナー > プロパンバーナー【特長】チェーン式クランプ採用しています。1台で様々な継手に対応します。【用途】ソケット、エルボ、ベンド、チーズなどのクランプに。【トラスコ品番】760-5048【サイズ】200【適合管】JW、PWA規格
ガス トーチ/バーナー > バーナー > ガストーチ・トーチバーナー【特長】火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。【用途】多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。【関連資料】(0.57MB)
ガス トーチ/バーナー > バーナー > ガストーチ・トーチバーナー【特長】先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
ガス トーチ/バーナー > バーナー > アセチレンバーナー戻る ページ: 1 次へ