ハイス付刃バイトの特長とJIS形状
チップと本体が一体になった切削用刃物です。
特長
- 工作物を移動・回転させて、バイトで切削します。
- 高速度鋼(ハイス)を使用していて、低速切削、断続切削、不安定切削、成形、再研削が容易です。
JIS形状
10形 真剣バイト5 | 11形 丸剣バイト | 13R形(右、下図)片刃バイト 13L形(左) |
14R形(右、下図)横荒剣バイト 14L形(左) |
15R形(右、下図)横仕上剣バイト 15L形(左) |
16R形(右、下図)先丸横剣バイト 16L形(左) |
21形 平剣バイト | 22形 ヘール仕上バイト |
31形 突切バイト | 32形 ヘール突切バイト | 40形 先丸孔繰バイト | 41形 孔繰バイト |
42形 孔繰仕上バイト | 51形 外ねじ切りバイト | 52形 孔ねじ切りバイト | 53形 ヘール外ねじ切りバイト |
勝手の呼び方
付刃バイトの左右は、シャンクを前方にチップを手前に向けて置いてみて、チップが右にあるもの、または右に向いているものを右勝手と呼びその逆を左勝手と呼びます。
(JISによる)
- シャンク寸法(mm)を確認してください。
※シャンク…機械に取り付ける部分 - チップの材質を確認してください。
(被削材によるハイスか超硬か) - 加工方法に応じた刃先を選んでください。
JIS呼び番号とシャンク寸法
JIS呼び番号 | 呼称 | シャンク寸法 |
---|---|---|
0 | 3/8 | 10×10 |
1 | 1/2 | 13×13 |
2 | 5/8 | 16×16 |
3 | 3/4 | 19×19 |
4 | 3/4×1 | 19×25 |
JIS呼び番号 | 呼称 | シャンク寸法 |
---|---|---|
5 | 7/8 | 22×22 |
7 | 1 | 25×25 |
9 | 1'1/4 | 32×32 |
11 | 1'1/2 | 38×38 |
ココミテvol.2より転載