シリンダーゲージの特長と使用方法
シリンダーゲージ
内径寸法を測定するための工具です。
特長
加工した部品などの内径寸法を測定できます。取り付けた指示器(ダイヤルゲージ)で、測定子の変位を読み取ります。
使用方法
- 測ろうとする内径に合った長さのアンビルをシリンダーゲージにセットし、リングゲージで基準のサイズを設定します。
- 測る内径により測定子が縮み、内径に接し、縮んだ分の差がダイヤルゲージに示されます。
リングゲージ
量産品などの検査、同一仕様の被測定物を測定する場合は基点調整用にリングゲージを使用します。
- 測定範囲(mm)を確認してください。
- 測定子の有効ストローク(mm)を確認してください。
- 最小表示(目量)(mm)・精度を確認してください。
- ダイヤルゲージ(指示器)はオプションのため別途必要です。(耳なしタイプのダイヤルゲージ)
ココミテvol.2より転載