フットスイッチの種類と特長
フットスイッチ
足で踏むことにより工作機械などの電源のON・OFFを操作するスイッチです。
特長
- 普段手で行っている作業を足ですることにより手が空き
作業効率化に繋がります。 - 工作機械、プレス機械、その他産業用機械の電源の
ON・OFFを足で操作できます。
モーメンタリー型
踏んで「ON」離して「OFF」タイプ
オルタネイト型
踏んで「ON」もう一度踏んで「OFF」タイプ
いろいろなスタイルのスイッチ
- 多機能型(プッシュ式)
- 操作は360度どの位置でも動作
します。
手、ひじ、足、ひざなどでの操作に最適です。
- シーソー式
- 小型、薄型機器用シーソー式
ペダルです。
正、逆転、上昇、下降などの
操作用に最適です。
- 電圧(V)を確認してください。
- 電流(A)を確認してください。
- 使用する環境に合わせてタイプ(種類)を選んでください。(防雨タイプもあります)
ココミテvol.2より転載