レーザー墨出器の特長
建築現場で施工基準となる水平・垂直などをレーザーラインで照射する機械です。
特長
- 自動補正機構内蔵により、スイッチひとつで簡単に垂直・水平出しができます。
- 受光器を使うとレーザー光が見えなくても、レーザー位置を確認できます。
- 間柱、間仕切り壁、ドア、サッシなどの垂直、天井面や床面などの水平を見ます。
- 精密機器なので取り扱いに注意が必要です。使用前に制度確認を行ってください。
測量用三脚
特長
- レーザー墨出器などを設置(固定)するものです。
- 高さ調整もできます。
確認
- 高さ(mm)を確認してください。
- 三脚本体の伸縮が可能かどうかを確認してください。
- ライン出射本数を確認してください。
- ライン精度を確認してください。
- 防じん・防滴を確認してください。
- 使いやすい形状(大きさなど)かどうかを確認してください。
ココミテvol.2より転載