汎用塗料用加圧タンクの特長
塗料を供給するかくはん装置付のタンクです。
特長
- 圧送式スプレーガンに塗料ホースをつなげて、ペイントタンクから塗料を供給して使用します。塗料を多量に使用する時に便利です。
- ペイントタンクは、塗料の沈殿を防ぐかくはん装置付で手動式と自動式があります。
取付図
内容器
塗料タンクの中に入れて使うもので、色替えが多い作業に便利です。
ペイントタンク用台車
ペイントタンクを頻繁に移動する場合、塗料を入れたままで移動できる台車もあります。
水系塗料用加圧タンク
特長
溶剤塗料(シンナーで希釈する塗料)には使用できないので注意してください。
- 塗料容量(L)を確認してください。
- 使用する塗料が溶剤系または水系かを確認してください。
- 使用する空気圧(MPa)とエア源が確保できるかどうかを確認してください。
- かくはん装置が手動式または自動式かを確認してください。
ココミテvol.2より転載