スチール容器の種類と特長
部品や部材の入れ物として使用します。
特長
工場などの生産現場での部品管理に最適です。積み上げても内容物を傷めず安定して積めます。
パーツボックス
特長
- 継ぎ目のない一枚絞り成形により水、油など液体の洩れる心配がありません。
パンチングボックス
特長
- 部品や部材の入れ物として使用します。特に油の多くついた部品を入れると油切りができます。
- 小さな穴が同ピッチであいていて、亜鉛メッキ仕上げでサビにくくなってます。
- 用途に合わせて外寸(幅×奥行×深さ)(mm)を確認してください。
- 容量(L)を確認してください。
- 用途に合わせて積み重ねが必要かどうかを確認してください。
- パンチングボックスを選ぶ場合、パンチングの穴径(φ)とピッチ(mm)はメーカーにより異なります。確認して選んでください。
ココミテvol.2より転載