間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日之出スッピル製造

磨スッピル ステンレスキー

注文コード
00003227
メーカー品番
18X12X300
内容量
1箱(5個)
参考基準価格
¥16,500
通常価格単価(税別)
¥11,786¥11,197
特価

 

●特長: 
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。  

●材質: 
ステンレス  
●形状: 
長キー  
●寸法: 
長さ(L):300  
●寸法(幅W×高さH)(mm): 
18×12  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

超硬チップ付センターポンチ

MonotaRO

商品点数:3

¥525〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧