間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大泉工業

標準Vプーリー B型

※代表画像です
注文コード
00267084
品番
VP 7XB4
内容量
1個
参考基準価格
¥7,990
単価(税別)
¥6,392

 

●形状: 
(1)  
●呼び外径(mm): 
177.8  
●リム巾(mm): 
84  
●ボス径: 
76  
●ボス長さ: 
52  
●全幅(mm): 
84  
●適合軸径(最大)(Φmm): 
45.0  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34