間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エヌティーエヌ(NTN)

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

※代表画像です
  
注文コード
00329113
メーカー品番
6019ZZ
内容量
1個
参考基準価格
¥10,500
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は4,200円となります。
通常価格単価(税別)
¥4,080¥3,876
特価

 

●種別: 
両側鋼板シールド形  
●材質: 
高炭素クロム軸受鋼  
●質量(kg): 
1.08(参考)  
●外径D(Φmm): 
145  
●幅B(mm): 
24  
●面取寸法r(mm): 
1.5(最小)  
●内径d(Φmm): 
95  
●基本動定格荷重(KN [kgf]): 
60.5[6150]  
●基本静定格荷重(KN [kgf]): 
54[5500]  
●許容回転速度(min-1): 
4500(グリース潤滑)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:65

¥158〜

深溝玉軸受 6200番台 LLU

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:22

¥179〜

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥312〜

単式スラスト玉軸受51100番台

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:34

¥474〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 中国製ポケバイの交換用に使用しています。
中華ポケバイのハブベアリングに用に最適です。
トレジャーゼット松尾店 様(千葉県) [2008-08-07]

満足度:
用途: 切断機のオーバーホール
注文して買った次の日に値段が下がっていた。
お買い得情報があるのならバスケットにいれる時か注文確認する時かに、その商品に対して値下げ情報がわかるようなシステムにして欲しいです。
 
100円200円のモノで細かい事を言うようですが、今ガソリン代が高騰している中、家に居て品物が届く通販は凄く魅力です。
そんな時に同じ品質のモノなら少しでも安く買おうとみんなyahooオークションとか様々なネット検索で品物をさがして買っていると思います。

注文してからの商品が届くまでの速さ!入金システム、送料の安さ、
もちろん品物に対しても満足しています。

でわまた宜しくお願いします。
[2008-07-10]

満足度:
用途: 旋盤加工機械の部品として
性能はメーカー品なのでもちろん問題なし。
価格も市中の工具屋で購入するより安くて助かります。
[2008-06-30]

用途: ポケバイのホイールベアリング交換に
とても良い♪他メーカー同等品より横圧も強い♪ 
原付専門 様(神奈川県) [2006-12-12]


キャンペーン一覧