7003A アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00339805

7003A アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00339805
7003A アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00339805

アンギュラ玉軸受 7000番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00339805品番7003A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)17外径D(Φmm)35幅B(mm)10種別単列接触角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
003398057003A0818842470037003A アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188424アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする