エヌティーエヌ(NTN)

ピロー形ユニット無給油式

※代表画像です
 
注文コード
00356142
品番
UCP212
内容量
1個
参考基準価格
¥10,990
単価(税別)
¥4,946

 

●特長: 
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。  

●軸径(mm): 
60  
●形状: 
ピロー形ユニット  
●グリスニップル: 
グリスニップル無  
●荷重種別: 
軽荷重用  
●カバー: 
カバーなし  
●軸穴種別: 
円筒穴形  
●寸法L(mm): 
241  
●寸法H(mm): 
69.8  
●基本静定格荷重(kN): 
36  
●基本動定格荷重(kN): 
52.5  
●寸法L1(mm): 
70  
●取付ボルトの呼び: 
M16  
●寸法A(mm): 
70  
●寸法S(mm): 
25.4  
●寸法B(mm): 
65.1  
●寸法N(mm): 
20  
●寸法J(mm): 
184  
●寸法H1(mm): 
25  
●寸法H2(mm): 
138  
●寸法N1(mm): 
23  
●総合カタログVol13ページ: 
248  
●RED BOOKVol4ページ: 
1128  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

VベルトB形 (レッド)

バンドー化学

商品点数:98

¥1,000〜

深溝玉軸受 6300番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:54

¥227〜

スプリングワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

ひしフランジ形ユニット無給油式

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:18

¥912〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34