間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本青銅

NPFフランジブッシュ

※代表画像です
注文コード
00455542
品番
NPF2520
内容量
1個
参考基準価格
¥3,270
単価(税別)
¥2,780

 

●長さ(mm): 
20  
●内径(Φmm): 
25  
●ツバ径(Φmm): 
45  
●外径(Φmm): 
35  
●ツバ厚(mm): 
5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34