工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
オイレス/ブッシュ
>
日本青銅
>
ブッシュ
>
NPFフランジブッシュ
日本青銅
NPFフランジブッシュ
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
00455655
品番
NPF5040
内容量
1個
参考基準価格
¥6,970
単価(税別)
¥5,925
数量:
●長さ(mm):
40
●内径(Φmm):
50
●ツバ径(Φmm):
75
●外径(Φmm):
60
●ツバ厚(mm):
5
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
NPFフランジブッシュ
日本青銅
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF