オザック精工
- ●特長:
- フランジ形リニアベアリング用ブロックで自動調心作用を有し鋼板への取付又は縦軸用に最適です。
- ●質量(kg):
- 0.62
- ●寸法L(mm):
- 110
- ●ユニット形状:
- フランジ形ユニット
- ●寸法L1(mm):
- 90
- ●寸法t(mm):
- 11
- ●ベアリング:
- L30A-UU
- ●寸法S(mm):
- 11
- ●寸法D(mm):
- 75
- ●寸法T(mm):
- 22
- ●寸法W(mm):
- 64
- ●d1(mm):
- 45
- ●d2(mm):
- 51
- ●軸径d(Φmm):
- 30
- ●基本定格荷重C(N):
- 1850
- ●基本定格荷重Co(N):
- 2510