間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オザック精工

ダブル コンパクトハウジング アルミ

注文コード
00468316
品番
CHW25
内容量
1個
参考基準価格
¥11,400
単価(税別)
¥10,104

 

●質量(kg): 
1.01  
●寸法L(mm): 
132  
●寸法H(mm): 
61  
●ユニット形状: 
ケーシング入り  
●寸法d(mm): 
25/24.990  
●寸法L1(mm): 
100  
●寸法t(mm): 
9  
●ベアリング: 
L25B-U×2  
●寸法L2(mm): 
80  
●寸法T(mm): 
26±0.02  
●寸法W(mm): 
52  
●寸法h(mm): 
35±0.02  
●寸法S1(mm): 
M8  
●寸法S2(mm): 
M8  
●基本定格荷重C(N): 
2210  
●基本定格荷重Co(N): 
3570  
●寸法S3(mm): 
M6  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34