間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オザック精工

ダブル コンパクトハウジング アルミ

注文コード
00468325
品番
CHW3
内容量
1個
参考基準価格
¥6,700
単価(税別)
¥5,939

 

●質量(kg): 
0.010  
●寸法L(mm): 
24  
●寸法H(mm): 
14  
●ユニット形状: 
ケーシング入り  
●寸法d(mm): 
3/2.992  
●寸法L1(mm): 
18  
●寸法t(mm): 
3  
●ベアリング: 
L3×2  
●寸法L2(mm): 
10  
●寸法T(mm): 
5±0.02  
●寸法W(mm): 
10  
●寸法h(mm): 
9±0.02  
●寸法S1(mm): 
M3  
●寸法S2(mm): 
M3  
●基本定格荷重C(N): 
50  
●基本定格荷重Co(N): 
80  
●寸法S3(mm): 
M2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34