工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
マシンキー・キー材/カラー
>
セットカラー
>
南口精工
>
ステンレスセットカラー
南口精工
ステンレスセットカラー
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
00468982
品番
SUS-SC-0810
内容量
1個
参考基準価格
¥340
単価(税別)
¥249
数量:
●特長:
耐食性に強く、食品・化学機械に最適です。
●種別:
ステンレスセットカラー
●材質:
SUS303(セットスクリューにSUS304使用)
●幅(mm):
10
●寸法(mm):
P:5
●内径(Φmm):
8
●外径(Φmm):
18
●止ねじ:
M4×4
●面取(mm):
0.5
●面取径(mm):
13
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレスセットカラー
南口精工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF