間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
南口精工

ステンレスセットカラー

※代表画像です
注文コード
00469061
品番
SUS-SC-4022
内容量
1個
参考基準価格
¥3,050
単価(税別)
¥2,238

 

●特長: 
耐食性に強く、食品・化学機械に最適です。  

●種別: 
ステンレスセットカラー  
●材質: 
SUS303(セットスクリューにSUS304使用)  
●幅(mm): 
22  
●寸法(mm): 
P:11  
●内径(Φmm): 
40  
●外径(Φmm): 
65  
●止ねじ: 
M10×12  
●面取(mm): 
1  
●面取径(mm): 
53  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34