工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
オイルシール・Oリング・パッキン
>
オイルシール
>
SB型
>
内径7mm〜20mm
NOK
オイルシール
※代表画像です
注文コード
00469436
品番
SB16328
内容量
1個
参考基準価格
¥420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
●仕様:
ニトリルゴム
●材質:
金属製(はめあい部)
●接点数:
1ヶ所
●外径D(Φmm):
32
●幅B(mm):
8
●内径d(Φmm):
16
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
オイルシール
NOK
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF