三黄機械製作所
- ●特長:
- 通常もっともよく使われている形式です。
- ●用途:
- 重油バーナー、軽油バーナー、(炉、窯の燃焼)。アンプル製造、模造真珠製造、印刷機等の自動制御・操作。
鍍金液の撹拌、製氷撹拌、その他液体の空気撹拌。養魚池への酸素補給。浄化槽等のエヤレーション。一般空気分離工業。各種エギゾースタ吸引。等々。
- ●付属品:
- 鋼板製共通ベッド搭載、Vベルト、Vプーリ、ベルトカバー、潤滑油
- ●仕様:
- 電動機無し標準ユニット
- ●質量(kg):
- 22
- ●周波数(Hz):
- 60Hz用
- ●全長L(mm):
- 613
- ●寸法S(mm):
- 15
- ●寸法T(mm):
- 450
- ●寸法Z(mm):
- 78
- ●寸法P(mm):
- 250
- ●寸法Y(mm):
- W3/8(×4本)
- ●寸法J(mm):
- 20A
- ●寸法K(mm):
- 91
- ●寸法U(mm):
- 170
- ●回転速度(min-1[r.p.m]):
- 650
- ●吐出量(m3/min):
- 0.25
- ●圧力(kPa):
- 49.0
- ●動力(kw):
- 0.4
- ●全高O(mm):
- 352
- ●ベット幅N(mm):
- 210
- ●ベット長さM(mm):
- 480
- ●ベット高Q(mm):
- 55
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |