荏原製作所

※代表画像です
- ●特長:
- 自吸式なのでその都度の呼水は不要です。
バック・プル・アウト形なので配管を外さずに分解点検が出来、保守・点検が容易です。
漏れがないメカニカルシール形(SQ型)と、保守が容易なグランドパッキン形(FSQ型)の2種類のシリーズがあります。
標準付属品:共通ベース:1、相フランジ:1組、カップリングガード:1、ストレーナ:1、基礎ボルト:1組、、カップリング:1組
例)吐出量(m3/min)/楊程(m)0.30/12.9、0.56/10.5
- ●出力(kW):
- 2.2
- ●周波数(Hz):
- 60
- ●同期速度(min-1):
- 1800
- ●口径(Φmm):
- 65
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |