荏原製作所

※代表画像です
- ●特長:
- ステンレス製なので、化学液にも使用できます。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
- ●用途:
- 化学液、産業用、工業用水、給湯
- ●付属品:
- 共通ベース×1、カップリング×1組、カップリングガード×1、相フランジ×1組
- ●材質:
- ケーシング:SCS13
羽根車:SCS13
主軸:SUS304
ガスケット:フッ素ゴム
グランドパッキン:炭化繊維
- ●質量(kg):
- 72
- ●出力(kW):
- 1.5
- ●極数:
- 4
- ●形式:
- 全閉防まつ形
- ●周波数(Hz):
- 50
- ●寸法L(mm):
- 790
- ●寸法H(mm):
- 210
- ●フランジ:
- JIS10K形(並)
- ●同期速度(min-1):
- 1500
- ●電圧(V):
- 三相 200:18.5kW以下
200/400:22kW以下
- ●構造:
- 羽根車:クローズド
軸封:グランドパッキン
軸受:密封玉軸受
- ●寸法A(mm):
- 100
- ●寸法D(mm):
- 200
- ●寸法B(mm):
- 360
- ●寸法T(mm):
- 3
- ●寸法P(mm):
- 40
- ●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.70[7.1]
- ●取扱液:
- 液質:清水、油、化学液
液温:0〜100℃
粘度:10mPa・s(cP)以下
密度:0.7〜1.0kg/L
- ●吸込全揚程(m):
- -6(20℃)
- ●設置場所:
- 屋内
- ●寸法BM(mm):
- 480
- ●寸法BN1(mm):
- 115
- ●寸法BN2(mm):
- 105
- ●寸法BY1(mm):
- 350
- ●寸法BD(mm):
- 15
- ●寸法FL(mm):
- 250
- ●寸法FA(mm):
- 45
- ●寸法FB(mm):
- 50
- ●寸法FD:
- M12
- ●吸込口径SA(mm):
- 80
- ●吐出し口径DA(mm):
- 65
- ●吐出量(m3/min)/全揚程(m):
- 0.417/8.7
1.200/4.8
- ●寸法MR(mm):
- 168.5
- ●寸法BY2(mm):
- 230