荏原製作所

※代表画像です
- ●特長:
- 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kw機種を除く)
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
高温(100℃)、高圧(押込圧力が最高0.69MPa{7.0kgf/cm2})に使用できるので、循環ポンプとして最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
- ●用途:
- 屋内・屋外兼用・一般吸水・冷温水循環・セット機器用
- ●付属品:
- 相フランジ×1組
- ●質量(kg):
- 37
- ●出力(kW):
- 2.2
- ●極数:
- 2
- ●形式:
- 全閉防まつ形(屋外)
- ●同期速度(min-1):
- 3000
- ●電圧(V):
- 三相200/220
- ●定格周波数(Hz):
- 50
- ●吐出口径(Φmm):
- 50
- ●接続:
- 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形
- ●騒音値(dB):
- 52
- ●周波数許容変動:
- -5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
- ●電圧許容変動:
- ±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
- ●相対湿度:
- 85%以下(結露しないこと)
- ●使用周囲温度(℃):
- 0~40
- ●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.67[6.8]
- ●取扱液:
- 取扱液/清水0〜100℃
清水/水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
- ●吸込全揚程(m):
- -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
- ●設置場所:
- 屋内・屋外
- ●電圧・周波数の同時変動:
- 双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
- ●吐出量(m3/min)/全揚程(m):
- 0.160/27.0
0.320/20.5
- ●構造(羽根車):
- クローズド
- ●構造(軸封):
- メカニカルシール
- ●材質(ケーシング):
- FC200
- ●材質(羽根車):
- CAC406
- ●材質(主軸):
- SUS304
- ●構造(軸受):
- 密封玉軸受(電動機内)
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |