間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
荏原製作所

LPD型ラインポンプ(50Hz)

※代表画像です
注文コード
00498854
品番
65LPD55.5A
内容量
1台
参考基準価格
¥300,000
単価(税別)
¥216,818

 

●特長: 
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kw機種を除く)
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
高温(100℃)、高圧(押込圧力が最高0.69MPa{7.0kgf/cm2})に使用できるので、循環ポンプとして最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。  

●用途: 
屋内・屋外兼用・一般吸水・冷温水循環・セット機器用  

●付属品: 
相フランジ×1組  
●質量(kg): 
74  
●出力(kW): 
5.5  
●極数: 
2  
●形式: 
全閉防まつ形(屋外)  
●同期速度(min-1): 
3000  
●電圧(V): 
三相200/220  
●定格周波数(Hz): 
50  
●吐出口径(Φmm): 
65  
●接続: 
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形  
●騒音値(dB): 
61  
●周波数許容変動: 
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●電圧許容変動: 
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●相対湿度: 
85%以下(結露しないこと)  
●使用周囲温度(℃): 
0~40  
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.53[5.4]  
●取扱液: 
取扱液/清水0〜100℃
清水/水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの  

●吸込全揚程(m): 
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)  
●設置場所: 
屋内・屋外  
●電圧・周波数の同時変動: 
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●吐出量(m3/min)/全揚程(m): 
0.200/42.0
0.600/28.5  

●構造(羽根車): 
クローズド  
●構造(軸封): 
メカニカルシール  
●材質(ケーシング): 
FC200  
●材質(羽根車): 
CAC406  
●材質(主軸): 
SUS304  
●構造(軸受): 
密封玉軸受(電動機内)  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34