荏原製作所

※代表画像です
- ●特長:
- 接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0〜100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
- ●用途:
- 屋内用・給湯・一般吸水・冷温水循環・セット機器用
- ●出力(kW):
- 008
- ●電圧(V):
- 単相100
- ●構造:
- 羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内)
- ●定格周波数(Hz):
- 60
- ●吐出口径(Φmm):
- 25
- ●騒音値(dB):
- 46
- ●材料:
- SUS304
- ●吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz):
- 20/6.0
- ●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.20[2.0]
- ●取扱液:
- 清水0〜100℃
- ●吸込全揚程(m):
- -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
- ●電動機形式:
- 防滴保護形
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |