イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ ステーキ&ハンバーグパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528885
品番
356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
材質
本体:鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1400
外径×高さH(Φmm×mm)
210×39
TKG品番
9-1859-1301
木台寸法(mm)
180×180
TKG品番(2017)
6-1659-1601
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。