※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダCY1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560621
品番
CY1B32H-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
312
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
500
取付支持形式
基本型
磁石保持力
Hタイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~400mm/S
使用圧力範囲(MPa)
0.18~0.7