SMC

※代表画像です
- ●特長:
- ドレンコックは操作しやすい回転式です。
- ●付属品:
- ケースガード
- ●仕様:
- ブラケット付
- ●接続口径:
- 3/4
- ●質量(kg):
- 0.49(但し標準仕様の場合)
- ●寸法L(mm):
- 70
- ●ボディサイズ:
- 1/2
- ●寸法H(mm):
- 25
- ●管接続口径:
- 3/4
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0
- ●寸法A(mm):
- 75
- ●寸法F(mm):
- 50
- ●寸法D(mm):
- 70
- ●寸法E(mm):
- 14
- ●適合ブラケット:
- B-540A
- ●寸法B(mm):
- 169
- ●寸法C(mm):
- 20
- ●ろ過精度(μm):
- 5
- ●材質(ケース):
- ポリカーボネート
- ●寸法P(mm):
- 73
- ●ドレン貯留量(cm3):
- 45
- ●寸法M(mm):
- 2.3
- ●使用流体:
- 空気
- ●寸法J(mm):
- 8.5
- ●寸法G(mm):
- 54
- ●寸法K(mm):
- 10.5
- ●保証耐圧力(MPa):
- 1.5
- ●周囲温度および使用流体温度(℃):
- -5〜60(凍結なきこと)
- ●ケースガード:
- 付
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 843
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1076