SMC

※代表画像です
- ●特長:
- ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
- ●材質(本体):
- C3604BD・PBT・PP
- ●質量(g):
- 14
- ●流体:
- 空気/一般工業用水
- ●適合チューブ外径(Φmm):
- a:10/b:12
- ●使用温度範囲(℃):
- 空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
- ●寸法L(mm):
- 44.5
- ●有効断面積(mm2):
- ナイロン:41.5/ウレタン:29.5
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0
- ●寸法D(Φmm):
- 20.9(最大径)
- ●寸法M(mm):
- M1:21/M2:22
- ●使用真空圧力:
- -100kPa
- ●色(本体):
- 黒色