SMC

※代表画像です
- ●特長:
- やや軟質
- ●用途:
- 一般空気圧配管用
- ●注意:
- ※一般工業用水には使用しないで下さい。チューブが収縮し、漏れ、もしくはチューブ抜けの原因となります。
- ●材質:
- ナイロン11・ナイロン12
- ●色:
- 黒
- ●長さ(m):
- 20
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜+60(凍結なきこと)
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0(20℃時)
- ●最小曲げ半径(mm):
- 60
- ●チューブ外径(Φmm):
- 16
- ●使用流体:
- 空気
- ●チューブ内径(Φmm):
- 12
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 829
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1070