間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SMC

ポリウレタンチューブ

※代表画像です
注文コード
00615273
品番
TU0805B-100
内容量
1巻
通常価格単価(税別)
¥24,750¥23,513
特価

 

●特長: 
柔軟  

●用途: 
一般空気配管用  

●材質: 
ポリウレタン  
●色: 
黒  
●長さ(m): 
100  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+60:空気
0〜40:水
(凍結なきこと)  

●最高使用圧力(MPa): 
0.8(20℃時)  
●最小曲げ半径(mm): 
20  
●チューブ外径(Φmm): 
8  
●使用流体: 
空気、水  
●チューブ内径(Φmm): 
5  
●呼び径(inch): 
5/16  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

チューブカッター

千代田通商

商品点数:1

¥675

ナイロンチューブ

SMC

商品点数:34

¥970〜

チーズ

SMC

商品点数:12

¥365〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34