工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
事務機器
>
ラミネーター
>
フィルム
キングジム
ラミネーター「ピタ!ゴラス」 つめかえ用ロール
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
00660773
品番
PK10R
内容量
1パック(2本入)
参考基準価格
¥2,500
単価(税別)
¥2,500
数量:
●特長:
カートリッジの中身がなくなったら、つめかえ用のロール(別売)と交換するだけです。A6 10mロール2本入
●種別:
簡易ステッカータイプ
●サイズ:
A6
●長さ(m):
10
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ラミネーター「ピタ!ゴラス」 つめかえ用ロール
キングジム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF